Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer A120 HSS Spiralbohrer 11mm x 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7287188
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     A12011.0
EAN/GTIN:
     7320760016466
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Serie = A120
Material/Stoff = HSS
Bohrertyp = Spiralbohrer
Durchmesser = 11mm
Gesamtlänge = 95 mm

DIN 1897. HSS Spiralbohrer, kurz, mit geradem Schaft (A120). Kurzer Bohrer in HSS-Ausführung für allgemeine Bearbeitungen mit dampfgehärteter Oberfläche. Ideal für den Einsatz in tragbaren Bohrmaschinen, Drehköpfen und automatischen Drehbänken Die spezielle geteilte Punktgeometrie sorgt für einfachen Start und genaues Bohren Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, Schnitttiefe entspricht 2,5-fachem Bohrerdurchmesser 135° Punktwinkel
Weitere Informationen:
Serie:
A120
Material/Stoff:
HSS
Bohrertyp:
Spiralbohrer
Durchmesser:
11mm
Gesamtlänge:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, Spiralbohrer ohne Norm, dormer din 1897, din 1897, spiralbohrer ohne norm 11mm, 7287188, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, Dormer, A120110, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 9,06*
€ 11,84*
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 12,36*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 9,42*
€ 12,64*
3 Tage
110
5
€ 5,45*
ab € 9,62*
€ 12,64*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,88*
€ 12,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7877248
ab € 64,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.