Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER A12011.0 Spiralbohrer DIN 1897 Typ N A120 Nenn-Ø 11 mm HSS profilgeschlif


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMER A12011.0 Spiralbohrer DIN 1897 Typ N A120 Nenn-Ø 11 mm HSS profilgeschlif
DORMER A12011.0 Spiralbohrer DIN 1897 Typ N A120 Nenn-Ø 11 mm HSS profilgeschlif
DORMER A12011.0 Spiralbohrer DIN 1897 Typ N A120 Nenn-Ø 11 mm HSS profilgeschlif
Artikel-Nr.:
     1955B-39976396723
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000599096
EAN/GTIN:
     7320760016466
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Spiralbohrer DIN 1897 TypN A120 D.11mm HSS profilgeschl.dampf.Zyl.schaft 2,5xD R HSS · dampfangelassen · DIN 1897 · Typ N · Spitzenwinkel 135 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Bohrer in sehr stabiler kurzer Konstruktion für hohe Belastung · zum Einsatz auf Automaten und Handbohrmaschinen Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: Rechts · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,19mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Nenn-Ø-Toleranz: h8 · Modell: A120 · Bohrtiefe: 2,5xD
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
8000599096
Werksnummer:
8000599096
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
DIN 1897 Typ N A120
Produktart:
Spiralbohrer HSS
Ausfuehrung:
2,5xD Rechts
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 9,06*
€ 11,84*
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 12,36*
Lager 1955
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 9,42*
€ 12,64*
3 Tage
110
5
€ 5,45*
ab € 9,62*
€ 12,64*
1
€ 8,95*
ab € 8,88*
€ 12,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 63,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7877248
ab € 64,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.