Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter IEC-Steckverbinder C19 250 V, gewinkelt, Kabelmontage, Buchse / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter IEC-Steckverbinder C19 250 V, gewinkelt, Kabelmontage, Buchse / 16A
Schurter IEC-Steckverbinder C19 250 V, gewinkelt, Kabelmontage, Buchse / 16A
Artikel-Nr.:
     108EL-7300492
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4790.1200
EAN/GTIN:
     5060641249522
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
IEC Steckverbindertyp = C19
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Buchse
Nennstrom = 16A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Betriebsspannung = 250 V

IEC-Buchsensteckverbinder SCHURTERDie SCHURTER IEC-Buchse ist eine rechtwinklige C19-Buchse und eine Kabelmontagevorrichtung. Er hat eine Nennspannung von 250 V ac und einen Nennstrom von 21 A. Sein Gehäuse besteht aus Durable Thermoplast.Eigenschaften und VorteileLösbarer Steckverbinder Terminal für Schraub Der maximale Kabeldurchmesser beträgt 10 mm Schraubklemmen Betriebstemperatur zwischen -25 °C und 70 °C.AnwendungenHaushaltsgeräte Instrumentenverstärker Computerfestplatten Audio-/Video- oder ITC-GeräteZertifizierungenVDE UL-Zulassung CSA-zertifiziert
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C19
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Buchse
Nennstrom:
16A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Betriebsspannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: kaltgerätedose 16a, rundsteckverbinder sonstige, 7300492, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Schurter, 47901200, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,56*
€ 8,32*
€ 6,90*
ab € 5,57*
€ 8,77*
€ 6,90*
ab € 5,38*
€ 11,84*
€ 5,95*
ab € 5,57*
€ 13,03*
1 Tag
68
€ 14,99*
ab € 6,41*
€ 14,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4796.0000
ab € 5,21*
Zubehör
Schurter
4789.1200
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.