Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC Lüfter
>
PC Gehäuselüfter
>
Lüfterfilter
>
Luftfilter Klimatechnik
>
Artikel
RS PRO Intrepid Filtermatte, Typ Gefaltete Filterplatten, G4, 495 x 594 x 45mm ISO-C-85, MERV KLasse 8
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7302864
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7302864
EAN/GTIN:
5056112102816
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Filterplatten
Filtertyp = Gefaltete Filterplatten
Abmessungen nom. = 20 x 24 x 2Zoll
Abmessungen absolut = 495 x 594 x 45mm
ISO 16890 Klasse = ISO-C-85
Filterklasse = G4
Luftdurchsatz max. = 2117m³/h
Anfangsdruckabfall = 47Pa
Enddruckverlust = 250Pa
Farbe = Weiß
Gehäusematerial = AquaKote
Material = Intrepid
Tiefe absolut = 45mm
Abmessungen nom. H x B = 20 x 24 in, 20 x 24 x 2 in
Pliated Panel Filter von RS Pro, Intrepid Media, G4-Ausführung, 495 mm x 594 mm x 45 mm, MERVDieser Durable und zuverlässige Filter von RS Pro ist eine wichtige Wahl für Ihr Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagensystem (HLK). Dieser gefaltete Plattenfilter besteht aus patentierten Kimberly-Clark Intrepid Filtermedien und hat eine Reihe von Eigenschaften, um ihn zu einer praktischen und langlebigen Option zu machen. Der Filter ist hydrophob und verfügt über durchgehende Fasern, um ein Abstoßen zu verhindern. Eine natürliche elektrostatische Ladung sorgt für einen konstanten Wirkungsgrad. Eine regenerativ beschaffte, reißfeste und wasserbeständige AquaKote Karte umrahmt die gefalteten Filtermedien. Damit der Filter mehr Staub aufnehmen und ihm eine längere Lebensdauer geben kann, hat er eine abgestufte Dichte. Dieser Luftfilter der Klasse 4 für Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen wird sowohl in Büros als auch in der Industrie verwendet und arbeitet mit Partikeln, die mit bloßem Auge sichtbar sind, und entfernt Staub und Schmutz aus der Luft. Es ist von Eurovent als Qualitätskomponente zugelassen.Eigenschaften und Vorteile• Anfänglicher Druckabfall von 47 Pa • Enddruckabfall von 250 Pa • Filter MERV-Nennwert von 8 • Filterklasse G4 • Maximaler Luftstrom von 2117 m3/h • AquaKote Kartengehäuse • Nennhöhe von 20 Zoll • Nennbreite von 24 Zoll • Nenntiefe von 2 Zoll • Tatsächliche Höhe von 495 mm • Tatsächliche Breite von 594 mm • Tatsächliche Tiefe von 45 mm • Eurovent-ZulassungRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Gefaltete Filterplatten
Abmessungen nom.:
20 x 24 x 2Zoll
Abmessungen absolut:
495 x 594 x 45mm
ISO 16890 Klasse:
ISO-C-85
Filterklasse:
G4
Luftdurchsatz max.:
2117m³/h
Anfangsdruckabfall:
47Pa
Enddruckverlust:
250Pa
Farbe:
Weiß
Gehäusematerial:
AquaKote
Material:
Intrepid
Tiefe absolut:
45mm
Abmessungen nom. H x B:
20 x 24 in, 20 x 24 x 2 in
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
>
Klimageräte Filter
Weitere Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
,
Luftfilter Lüftungssystem
,
luftfilter lüftungssystem g4
,
luftfilter klimatechnik
,
rs pro filtermatte
,
7302864
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
,
Klimageräte Filter
,
RS PRO
,
M822024
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Air Conditioning & Heating Accessories
,
HVAC Air Filters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,04*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 9,25334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 144,72*
€ 172,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 142,19*
€ 169,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 133,83*
€ 159,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 128,89*
€ 153,38
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 127,71*
€ 151,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 111,04*
€ 132,14
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 i/16, 16-teilig, 05003474001
Wera
05003474001
ab € 30,83*
Zubehör
Digitron PM Differential Druckmessgerät ±0,2 %, 0bar → 130mbar
Digitron
PM-20
ab € 273,68*
Zubehör
RS PRO Filter-Verlustmessgerät, Typ Filterverlust-Messanzeige
RS Pro
7302937
ab € 120,33*
Zubehör
RS PRO Filtermatte, Typ Luftfilterklemme
RS Pro
7302959
ab € 9,84*
Zubehör
Timestrip Zeitgeberanzeige 500 Stk., L. 19mm, B. 40mm
Timestrip
TS121
ab € 36,70*
Zubehör
Timestrip Zeitgeberanzeige 500 Stk., L. 19mm, B. 40mm
Timestrip
TS019
ab € 36,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen