Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO BSPP 1Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Messing 41.4bar 600psi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO BSPP 1Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Messing 41.4bar 600psi
RS PRO BSPP 1Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Messing 41.4bar 600psi
RS PRO BSPP 1Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Messing 41.4bar 600psi
Artikel-Nr.:
     108EL-7335160
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7335160
EAN/GTIN:
     5056112103806
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Typ = Vollbohrung, 2-polig
Kugelmaterial = Messing
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Thread-Standard = BSPP
Gewindegröße = 1Zoll
Gehäusematerial = Messing
Rohrdurchmesser = 25mm
Zum Einsatz mit = Gas
Grifftyp = Hebel
Griffmaterial = PVC-beschichteter Stahl
Maximaler Betriebsdruck psi = 600psi
Maximaler Betriebsdruck bar = 41.4bar

Ein Gefrieren der Flüssigkeit in der Anlage kann das Ventil stark beschädigen. DVGW (Deutschland) SVGW (Schweiz) BSI (UK) Factory Mutual (USA) Australian Gas Association (Australien) GOST-R, Hygiene und Rostekhnadzor (Russland) Suruhanjaya Tenaga (Malaysia) UkrSepro (Ukraine). Zulassungen nur für spezifische Konfigurationen. RS Pro S.84 EN331 Kugelventil aus Messing für Gas. Manuelle Messingkugelventile der Serie RS PRO. Manuelle Kugelventile werden verwendet, um Absperrventile zu betätigen, die den Wasserfluss und den Druck steuern. Diese Kugelventile aus Messing mit Vierteldrehung haben einen Hebelgriff und sind für Hochtemperatur-Warmwasseranwendungen in Haushalt, Gewerbe und Industrie geeignet. Kugelventile können für Luft, Gase, Wasser, Dampf, Chemikalien, Petrochemische Produkte usw. Diese Ventile sind einfach zu verwenden, Sie bewegen den Griff um eine Vierteldrehung, um das Ventil zu öffnen oder zu schließen. RS PRO verfügt über eine große Auswahl an Messingkugelventilen zur Durchflussregelung, die verschiedene Drücke und hohe Temperaturen bewältigen können. In verschiedenen Größen erhältlich: ; 733-5151 733-5151 - Gashebel-Kugelventil 1/4 Zoll ; 733-5158 733-5158 - Gashebel-Kugelventil 1/2 Zoll ; 733-5154 733-5154 - Gashebel-Kugelventil 3/8 Zoll ; 733-5167 733-5167 - Gashebel-Kugelventil 3/4 Zoll ; 733-5160 733-5160 - Gashebel-Kugelventil 1 Zoll ; 733-5164 733-5164 - Gashebel-Kugelventil 1 1/4 Zoll ; 733-5173 733-5173 - Gashebel-Kugelventil 1 1/2 Zoll ; 733-5176 733-5176 - Gashebel-Kugelventil 2 Zoll Legionella ist ein Bakterium, das in natürlichen und künstlichen Wasserumgebungen bei Temperaturen zwischen 5,7 °C und 55 °C lebt und sich vermehrt und sauren und alkalischen Umgebungen standhält. Das neue S.84 ist weiterhin für den Einsatz mit Gas zertifiziert und nun auch für den Einsatz mit Trinkwasser zugelassen; die spezielle Kugelbauweise verhindert ein Stillstehen des Wassers und die Verbreitung von Bakterien im System. Anwendungen umfassen, Gas, Öl, Wasser und Trinkwasser. Eigenschaften und Vorteile:. Verchromte Messingkugel für längere Lebensdauer, Ablaufbohrung Silikonfreies Schmiermittel auf allen Dichtungen Anschläge am Gehäuse zur Verringerung der Spindelbelastungen 24 Stunden Dichtungsprüfung auf 100 % garantiert Zweifaches Abdichtungssystem ermöglicht die Betätigung des Ventils in beide Richtungen und erleichtert so die Installation Kein Metall-Metall-Kontakt beweglicher Teile Keine Wartung jemals erforderlich Griff zeigt deutlich die Kugelposition RoHS-kompatibel Betriebstemperatur: -40 °C bis +170 °C, 0 °C bis +60 °C (Gas) Maximaler Betriebsdruck: 40 bar bis zu 2 Zoll und 30 bar über 2 Zoll. Typische Anwendungen. Manuelle Kugelventile mit Vierteldrehung sind in verschiedenen Größen erhältlich, um eine Vielzahl von Anwendungen zu erfüllen. Sie verfügen über einen manuellen Handhebel und können aus Messing, Edelstahl und Kunststoff bestehen. Kugelventile sind beliebt, da sie zuverlässig und Durable sind und über lange Zeiträume sicher schließen, sodass sie für Absperrungs- und Steueranwendungen geeignet sind. Anwendungsbereiche: Heizungsanlagen Wasseraufbereitung Gasdurchflusssteuerung Flüssigkeitsdurchflusssteuerung. Häufig gestellte Fragen. Wie funktioniert ein manuelles Kugelventil? Ein Kugelventil ist eine Art Absperrventil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen durch seine Drehkugel steuert. Das Ventil ist geöffnet, wenn das Loch der Kugel mit dem Durchfluss in Übereinstimmung steht, und geschlossen, wenn die Kugel durch den Ventilgriff um eine Vierteldrehung (90 Grad) gedreht wird. Was ist der Unterschied zwischen Kugelventilen mit voller Bohrung und reduzierter Bohrung? Ein Kugelventil mit voller Bohrung (auch als Vollanschluss bezeichnet) hat eine übergroße Kugel, sodass das Loch in der Kugel die gleiche Größe wie die Rohrleitung hat, was zu einem Reibungsverlust der Liebhaber führt. Mit anderen Worten: Der Bohrungsdurchmesser hat den gleichen Innendurchmesser wie das Rohr. Ein Ventil mit reduzierter Bohrung hat einen kleineren Bohrungsdurchmesser als der Innendurchmesser der Rohrleitungen, auf denen es sich befindet.
Weitere Informationen:
Typ:
Vollbohrung, 2-polig
Kugelmaterial:
Messing
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Thread-Standard:
BSPP
Gewindegröße:
1Zoll
Gehäusematerial:
Messing
Rohrdurchmesser:
25mm
Zum Einsatz mit:
Gas
Grifftyp:
Hebel
Griffmaterial:
PVC-beschichteter Stahl
Maximaler Betriebsdruck psi:
600psi
Maximaler Betriebsdruck bar:
41.4bar
Weitere Suchbegriffe: Hebelkugelhahn, Hochdruckkugelhahn, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, Trinkwasserkugelhahn, kugelhahn messing, hochdruckkugelhahn, 7335160, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, RS PRO, S84F00, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 27,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.