Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO BSPP 1Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Messing 40bar 580psi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO BSPP 1Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Messing 40bar 580psi
RS PRO BSPP 1Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Messing 40bar 580psi
Artikel-Nr.:
     108EL-7335218
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7335218
EAN/GTIN:
     5056112103974
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Typ = Vollbohrung, 2-polig
Kugelmaterial = Messing verchromt
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Thread-Standard = BSPP
Gewindegröße = 1Zoll
Gehäusematerial = Messing
Rohrdurchmesser = 25mm
Zum Einsatz mit = Luft, Öl, Dampf, Wasser
Griffmaterial = PVC-beschichteter Stahl
Maximaler Betriebsdruck psi = 580psi
Griff-Farbe = Rotbar

Der Betrieb bei Mindesttemperatur von -40 °C ist nicht FREMISCH! Ein Gefrieren der Flüssigkeit in der Anlage kann das Ventil stark beschädigen. RS Pro PVC-gedecktes T-Griff-Kugelventil aus Messing mit vollem Anschluss, Innengewinde. Manuelle Kugelventile aus Messing von RS Pro. Manuelle Kugelventile werden verwendet, um Absperrventile zu betätigen, die den Wasserfluss und den Druck steuern. Diese Kugelventile aus Messing mit Vierteldrehung und voller Bohrung haben einen T-Griff und ein Innengewinde auf Innengewinde und sind für Hochtemperatur-Warmwasserversorgung in Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen geeignet. Kugelventile können für Luft, Gase, Wasser, Dampf, Chemikalien, petrochemische Produkte usw. verwendet werden. Diese Ventile sind einfach zu verwenden. Sie bewegen den Griff um eine Vierteldrehung, um das Ventil zu öffnen oder zu schließen. RS Pro verfügt über eine große Auswahl an Messingkugelventilen zur Durchflussregelung, die verschiedene Drücke und hohe Temperaturen bewältigen können. In einer Vielzahl von Größen erhältlich. ; 733-5192 733-5192 - Kugelventil mit T-Griff 1/4 Zoll F-F ; 733-5202 733-5202 - Kugelventil mit T-Griff 3/8 Zoll F-F. ; 733-5205 733-5205 - Kugelventil mit T-Griff 1/2 Zoll F-F. ; 733-5209 733-5209 - Kugelventil mit T-Griff, 3/4 Zoll, F-F. ; 733-5218 733-5218 - Kugelventil mit T-Griff, 1 Zoll, F-F. Eigenschaften und Vorteile:. Hochwertiges Messing gemäß EN 12165 und EN 12164 Vollständiger Anschluss gemäß DIN 3357 für maximalen Durchfluss Selbstschmierende Dichtungen aus reinem PTFE mit flexibler Lippenform Zweifache Abdichtung - Ventil kann aus beiden Richtungen betätigt werden, um die Installation zu erleichtern Verchromte Messingkugel für längere Lebensdauer Kein Metall-Metall-Kontakt beweglicher Teile Berstsichere Spindel aus vernickeltem Messing Zwei FPM O-Ringe an der Spindel für maximale Sicherheit Wartungsfrei Anschläge am Gehäuse zur Verringerung der Spindelbelastung Beschichteter roter T-Griff Griff zeigt deutlich die Kugelposition ISO 228 BSPP-Innengewinde/Innengewinde Silikonfreies Schmiermittel auf allen Dichtungen Stoßfreier Kaltwasserdruck = 40 bar für Ventile bis zu 2 Zoll Durchflussdurchmesser -40 °C +170 °C Temperatur (frostfrei). Typische Anwendungen. Manuelle Kugelventile mit Vierteldrehung sind in verschiedenen Größen erhältlich, um eine Vielzahl von Anwendungen zu erfüllen. Sie verfügen über einen manuellen Handhebel und können aus Messing, Edelstahl und Kunststoff bestehen. Kugelventile sind beliebt, da sie zuverlässig und Durable sind und über lange Zeiträume sicher schließen, sodass sie für Absperrungs- und Steueranwendungen geeignet sind. Anwendungsbereiche: Heizungsanlagen Wasseraufbereitung Gasdurchflusssteuerung Flüssigkeitsdurchflusssteuerung. Häufig gestellte Fragen. Wie funktioniert ein manuelles Kugelventil? Ein Kugelventil ist eine Art Absperrventil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen durch seine Drehkugel steuert. Das Ventil ist geöffnet, wenn das Loch der Kugel mit dem Durchfluss in Übereinstimmung steht, und geschlossen, wenn die Kugel durch den Ventilgriff um eine Vierteldrehung (90 Grad) gedreht wird. Was ist der Unterschied zwischen Kugelventilen mit voller Bohrung und reduzierter Bohrung? Ein Kugelventil mit voller Bohrung (auch als Vollanschluss bezeichnet) hat eine übergroße Kugel, sodass das Loch in der Kugel die gleiche Größe wie die Rohrleitung hat, was zu einem Reibungsverlust der Liebhaber führt. Mit anderen Worten: Der Bohrungsdurchmesser hat den gleichen Innendurchmesser wie das Rohr. Ein Ventil mit reduzierter Bohrung hat einen kleineren Bohrungsdurchmesser als der Innendurchmesser der Rohrleitungen, auf denen es sich befindet.
Weitere Informationen:
Typ:
Vollbohrung, 2-polig
Kugelmaterial:
Messing verchromt
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Thread-Standard:
BSPP
Gewindegröße:
1Zoll
Gehäusematerial:
Messing
Rohrdurchmesser:
25mm
Zum Einsatz mit:
Luft, Öl, Dampf, Wasser
Griffmaterial:
PVC-beschichteter Stahl
Maximaler Betriebsdruck psi:
580psi
Griff-Farbe:
Rotbar
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckkugelhahn, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, kugelhahn messing, hochdruckkugelhahn, 7335218, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, RS PRO, S90F16, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 27,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.