Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO BSPP 38.1mm Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Messing 40bar 580psi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO BSPP 38.1mm Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Messing 40bar 580psi
RS PRO BSPP 38.1mm Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Messing 40bar 580psi
Artikel-Nr.:
     108EL-7335252
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7335252
EAN/GTIN:
     5056112104070
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Typ = Vollbohrung, 2-polig
Kugelmaterial = Messing verchromt
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Thread-Standard = BSPP
Gewindegröße = 38.1mm
Gehäusematerial = Messing
Rohrdurchmesser = 40mm
Zum Einsatz mit = Luft, Öl, Dampf, Wasser
Grifftyp = Hebel
Griffmaterial = PVC-beschichteter Stahl
Maximaler Betriebsdruck psi = 580psi
Griff-Farbe = Rotbar

Ein Gefrieren der Flüssigkeit in der Anlage kann das Ventil stark beschädigen. WRAS (UK) GOST-R (Russland) Sachverständigengutachten (Russland) EAC-konform (Russland) UkrSepro (Ukraine) RoHS-kompatibel. Zulassungen nur für spezifische Konfigurationen. Messing-Kugelventil S.90 – Stecker/Buchse, 1/4-Drehung. Manuelle Kugelventile aus Messing von RS Pro. Manuelle Kugelventile werden verwendet, um Absperrventile zu betätigen, die den Wasserfluss und den Druck steuern. Diese Kugelventile aus Messing mit Vierteldrehung haben einen Hebelgriff und sind für Hochtemperatur-Warmwasseranwendungen in der Industrie geeignet. Kugelventile können für Luft, Gase, Wasser, Dampf, Chemikalien, petrochemische Produkte usw. verwendet werden. Diese Ventile sind einfach zu verwenden. Sie bewegen den Griff um eine Vierteldrehung, um das Ventil zu öffnen oder zu schließen. RS Pro verfügt über eine große Auswahl an Messingkugelventilen zur Durchflussregelung, die verschiedene Drücke und hohe Temperaturen bewältigen können. 2-teilige Ventile können demontiert werden, wodurch sie leichter zu reinigen und zu überprüfen sind. In einer Vielzahl von Größen erhältlich. ; 733-5237 733-5237 - Hebelgriff-Kugelventil 1/2 Zoll M-F ; 733-5230 733-5230 - Hebelgriff-Kugelventil 1/4 Zoll M-F ; 733-5233 733-5233 - Hebelgriff-Kugelventil 3/8 Zoll M-F ; 733-5246 733-5246 - Hebelgriff-Kugelventil 3/4 Zoll M-F ; 733-5249 733-5249 - Hebelgriff-Kugelventil 1 Zoll M-F ; 733-5243 733-5243 - Hebelgriff-Kugelventil 1 1/4 Zoll M-F ; 733-5252 733-5252 - Hebelgriff-Kugelventil 1 1/2 Zoll M-F ; 733-5255 733-5255 - Hebelgriff-Kugelventil, 2 Zoll, M-F. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Anwendung: Rohrleitungen, Wasser ;/li> ;li>Betriebstemperatur: –40 °C/+170 °C ;/li> ;li>Betriebsdruck : PN40 (600 psi) bis zu 2 Zoll, PN30 (450 psi) von 2 1/2 bis 4 Zoll; schockfreier Kaltbetriebsdruck ;/li> ;li>Gewinde: Parallel, gemäß ISO 228, Innengewinde-Innengewinde ;/li> ;li>Voller Anschluss ;/li> ;li>Anschlussoptionen: FxF, MxF, BSPP, NPT ;/li> ;li>Schaftkonfiguration: Berstsichere Spindel aus vernickeltem Messing mit zwei FPM-O-Ringen an der Spindel für maximale Sicherheit ;/li> ;li>Kugelsitz: Selbstschmierend, aus reinem PTFE, mit flexibler Lippenform ;/li> ;li>Gehäuse: Vollständiger Anschluss gemäß DIN 3357 für maximalen Durchfluss ;/li> ;li>Verchromte Messingkugel für längere Lebensdauer ;/li> ;li>Silikonfreies Schmiermittel auf allen Dichtungen ;/li> ;li>Anschläge am Gehäuse zur Verringerung der Spindelbelastungen ;/li> ;li>24 Stunden Dichtungsprüfung auf 100 % garantiert ;/li> ;li>Zweifaches Abdichtungssystem ermöglicht die Betätigung des Ventils in beide Richtungen und erleichtert so die Installation ;/li> ;li>Kein Metall-Metall-Kontakt beweglicher Teile ;/li> ;li>Keine Wartung jemals erforderlich ;/li> ;li>Griff zeigt deutlich die Kugelposition ;/li> ;li>Qualität: Warmgeschmiedetes, sandgestrahltes, vernickeltes externes Gehäuse und Kappe mit Loctite oder gleichwertig Gewindedichtungsmittel versiegelt; feinstes Messing gemäß EN 12165 und EN 12164 (vormals DIN 17660 und UNI 5705-65) ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen. Manuelle Kugelventile mit Vierteldrehung sind in verschiedenen Größen erhältlich, um eine Vielzahl von Anwendungen zu erfüllen. Sie verfügen über einen manuellen Handhebel und können aus Messing, Edelstahl und Kunststoff bestehen. Kugelventile sind beliebt, da sie zuverlässig und Durable sind und über lange Zeiträume sicher schließen, sodass sie für Absperrungs- und Steueranwendungen geeignet sind. Anwendungsbereiche: Heizungsanlagen Wasseraufbereitung Gasdurchflusssteuerung Flüssigkeitsdurchflusssteuerung. Häufig gestellte Fragen. Wie funktioniert ein manuelles Kugelventil? Ein Kugelventil ist eine Art Absperrventil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen durch seine Drehkugel steuert. Das Ventil ist geöffnet, wenn das Loch der Kugel mit dem Durchfluss in Übereinstimmung steht, und geschlossen, wenn die Kugel durch den Ventilgriff um eine Vierteldrehung (90 Grad) gedreht wird. Was ist der Unterschied zwischen Kugelventilen mit voller Bohrung und reduzierter Bohrung? Ein Kugelventil mit voller Bohrung (auch als Vollanschluss bezeichnet) hat eine übergroße Kugel, sodass das Loch in der Kugel die gleiche Größe wie die Rohrleitung hat, was zu einem Reibungsverlust der Liebhaber führt. Mit anderen Worten: Der Bohrungsdurchmesser hat den gleichen Innendurchmesser wie das Rohr. Ein Ventil mit reduzierter Bohrung hat einen kleineren Bohrungsdurchmesser als der Innendurchmesser der Rohrleitungen, auf denen es sich befindet.
Weitere Informationen:
Typ:
Vollbohrung, 2-polig
Kugelmaterial:
Messing verchromt
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Thread-Standard:
BSPP
Gewindegröße:
38.1mm
Gehäusematerial:
Messing
Rohrdurchmesser:
40mm
Zum Einsatz mit:
Luft, Öl, Dampf, Wasser
Grifftyp:
Hebel
Griffmaterial:
PVC-beschichteter Stahl
Maximaler Betriebsdruck psi:
580psi
Griff-Farbe:
Rotbar
Weitere Suchbegriffe: Hebelkugelhahn, Hochdruckkugelhahn, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, kugelhahn messing hebelgriff, hochdruckkugelhahn, messing kugelhahn handhebel, 7335252, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, RS PRO, S90H20, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 18,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.