Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PCB-Montage Kippschalter 1-polig Ein-Ein 3 A @ 250 V AC, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PCB-Montage Kippschalter 1-polig Ein-Ein 3 A @ 250 V AC, Lötanschluss
RS PRO PCB-Montage Kippschalter 1-polig Ein-Ein 3 A @ 250 V AC, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7347003
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7347003
EAN/GTIN:
     5056112105565
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schaltfolge = Ein-Ein
Kontaktnennstrom = 3 A @ 250 V AC
Montageart = PCB-Montage
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigerlänge = 10.5mm
Betätigermaterial = Messing verchromt
Kontaktmaterial = VersilbertΩ
Betriebstemperaturbereich = -30 → +85°C

Wasserabweisende Miniaturkippschalter – RS-Serie. Wasserabweisende Subminiaturkippschalter für Leiterplattenmontage der RS-Serie mit einem niedrigen Kontaktwiderstand sind entweder mit Gold (Q) oder Silber (R) als Kontaktwerkstoff verfügbar. Die Miniaturkippschalter der RS-Serie haben einen Mindestisolationswiderstand von 500 mΩ und eine Mindestdurchschlagsfestigkeit von 1000 V eff auf Meeresspiegelhöhe. Wasserfestigkeit: Mindestens 100 Umschaltzyklen in einer Wassertiefe von 10 cm
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Schaltfolge:
Ein-Ein
Kontaktnennstrom:
3 A @ 250 V AC
Montageart:
PCB-Montage
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigerlänge:
10.5mm
Betätigermaterial:
Messing verchromt
Kontaktmaterial:
VersilbertΩ
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: rs pro kippschalter 1-polig, hebelschalter, hebelschalter ein-ein, 7347003, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, RS PRO, 1FS1T1B6M2QES, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 2,69*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 3,35*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,47*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,69*
Zubehör
RS Pro
204338
ab € 6,59*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 6,03*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.