Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Crydom CW SERIES Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, 1-poliger Schließer 660 V ac / 90 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata Crydom CW SERIES Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, 1-poliger Schließer 660 V ac / 90 A
Sensata Crydom CW SERIES Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, 1-poliger Schließer 660 V ac / 90 A
Artikel-Nr.:
     108EL-7360863
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CWD4890P
EAN/GTIN:
     5059040282742
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 90 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 660 V ac
Lastspannung min. = 48 V ac
Steuerspannung min. = 4 V dc
Schalttyp = Zero Cross
Steuerspannungsbereich = 4 → 32 V dc
Laststrom min. = 0.25 A rms
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = SCR
Einschaltzeit max. = 1/2 ZyklusV ac
Abmessungen = 25.4 x 33 x 58.4mm
Höhe = 58.4mm
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
90 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
660 V ac
Lastspannung min.:
48 V ac
Steuerspannung min.:
4 V dc
Schalttyp:
Zero Cross
Steuerspannungsbereich:
4 → 32 V dc
Laststrom min.:
0.25 A rms
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
SCR
Einschaltzeit max.:
1/2 ZyklusV ac
Abmessungen:
25.4 x 33 x 58.4mm
Höhe:
58.4mm
Weitere Suchbegriffe: 7360863, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, CWD4890P, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 95,80*
€ 131,32*
Frei Haus
ab € 104,22*
€ 138,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 115,12*
€ 155,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,72*
€ 185,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,31*
€ 175,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,984*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,05*
Zubehör
Sensata Crydom
HS201DR
ab € 40,86*
Zubehör
Sensata Crydom
HS072
ab € 45,35*
Zubehör
Sensata Crydom
HS151DR
ab € 25,98*
Zubehör
Sensata Crydom
HS103DR
ab € 87,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.