Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 90A; 48÷660VAC; CW48; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata Crydom CW SERIES Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, 1-poliger Schließer 660 V ac / 90 A
Sensata Crydom CW SERIES Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, 1-poliger Schließer 660 V ac / 90 A
Artikel-Nr.:
     2805-CWD4890P
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CWD4890P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: Schrauben
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 58,8x44,5x30,9mm
Signal: LED
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 90A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: CW48
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 48...660V AC
Sicherung: Überspannung OVP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 95,80*
€ 131,32*
Frei Haus
ab € 104,22*
€ 138,19*
Frei Haus
ab € 115,12*
€ 155,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,984*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,05*
Zubehör
Sensata Crydom
HS201DR
ab € 40,86*
Zubehör
Sensata Crydom
HS072
ab € 45,35*
Zubehör
Sensata Crydom
HS151DR
ab € 25,98*
Zubehör
Sensata Crydom
HS103DR
ab € 87,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.