Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais einphasig, CW, 1 Schliesser, 90A, 660V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13744903
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CWD4890P
EAN/GTIN:
     5059040282742
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Halbleiterrelais einphasig, Typ=CWD4890P, Breite=24 mm, Frequenz, max.=440 Hz, Frequenz, min.=47 Hz, Höhe=57.3 mm, Lastspannung max.=660 V, Lastspannung min.=48 V, Laststrom max.=90 A, Laststrom min.=250 mA, Länge=44.5 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=4 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=UL Listed CE CSA TUV, Serie=CW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
31 mm
Nettogewicht:
86 g
Tiefe:
59 mm
Bruttogewicht:
86 g
Breite:
44 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Weitere Suchbegriffe: Halbleiterrelais einphasig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 95,80*
€ 131,32*
Lager 115
Frei Haus
ab € 104,22*
€ 138,19*
Frei Haus
ab € 115,12*
€ 155,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,984*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,05*
Zubehör
Sensata Crydom
HS201DR
ab € 40,86*
Zubehör
Sensata Crydom
HS072
ab € 45,35*
Zubehör
Sensata Crydom
HS151DR
ab € 25,98*
Zubehör
Sensata Crydom
HS103DR
ab € 87,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.