Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
EMV-Filter
>
Artikel
Wurth Elektronik WE-SL5 HC EMV Filter, 5 μH 5A mit Ferrit-Kern, 744273 Gehäuse 9.5mm / ±25%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7373649
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
744273501
EAN/GTIN:
5059042008357
Suchbegriffe:
Drosselspule
EMV-Filter
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität = 5 μH
Gleichstrom max. = 5A
Gehäuse-Form = 744273
Länge = 9.5mm
Tiefe = 8.3mm
Höhe = 5.3mm
Abmessungen = 9.5 x 8.3 x 5.3mm
Toleranz = ±25%
Gleichstromwiderstand max. = 5.5mΩ
Serie = WE-SL5 HC
Kernmaterial = Ferrit
Induktivitätsbauweise = Zerlegbare Wicklung°C
UL 94V-0. Gewickelte Gleichtaktdrosseln der Serie WE-SL5 HC von Würth. Kleiner Leitungsfilter Flache Bauweise, nur 5,3 mm Hohe Impedanz bis zu 2200 Ω Strombelastbarkeit bis 5 A Betriebsspannung 80 Vdc (42 Vac) Betriebstemperatur: -40 °C bis +125 °C Aufschmelzlötung empfohlen
Weitere Informationen:
Induktivität:
5 μH
Gleichstrom max.:
5A
Gehäuse-Form:
744273
Länge:
9.5mm
Tiefe:
8.3mm
Höhe:
5.3mm
Abmessungen:
9.5 x 8.3 x 5.3mm
Toleranz:
±25%
Gleichstromwiderstand max.:
5.5mΩ
Serie:
WE-SL5 HC
Kernmaterial:
Ferrit
Induktivitätsbauweise:
Zerlegbare Wicklung°C
... >
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
SMD-Induktivität
Weitere Suchbegriffe:
SMD Drossel
,
SMD Ferrit
,
smd ferrit würth elektronik
,
smd drossel
,
7373649
,
Passive Bauelemente
,
Induktivitäten
,
SMD-Induktivität
,
Wurth Elektronik
,
744273501
,
Passive Components
,
Inductors
,
Surface Mount Inductors
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,75*
€ 2,92*
Lager 139
1 Tag
4497
€ 14,99*
ab € 1,96*
€ 4,26*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,70*
€ 4,75*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WURTH ELEKTRONIK 744011 APP HANDBUCH, LTSPICE IV, DEUTSCH
Würth Elektronik
744011
ab € 60,40*
Zubehör
Wurth Elektronik 885050, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 4320-teilig
Würth Elektronik
885050
ab € 132,99*
Zubehör
Wurth Elektronik 885060, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 3600-teilig
Würth Elektronik
885060
ab € 144,16*
Zubehör
Wurth Elektronik 885070, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 2160-teilig
Würth Elektronik
885070
ab € 156,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen