Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-SMD SMD, 500Ohm @ 100MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30188189
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744273501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
EMV-Filter
HF Drossel
HF Induktivität
Ferrit-SMD, Typ=744273501, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8.3 mm, Dämpfung=-999, Frequenz=100 MHz, Höhe=5.3 mm, Impedanz=500 Ω, Induktivität=5 µH, Länge=9.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=5.5 mΩ, Nennspannung (DC)=80 V, Nennstrom=5 A, Pins=4, Anschlussart=J-Lead, Bauform=SMD, Kern=Ferrit, Produktart=Stromkompensierter Line Filter, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-SL5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,011 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,011 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD Ferrit, smd ferrit würth elektronik, smd drossel, Ferrit-SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,75*
€ 2,92*
2 Tage
4497
€ 14,99*
ab € 1,96*
€ 4,26*
€ 8,95*
ab € 1,70*
€ 4,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,40*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,99*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 144,16*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 156,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.