Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Otto Druckschalter Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 2-polig 28V dc / 5 A bei 28 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7373796
Hersteller:
     OTTO
Herst.-Nr.:
     P9-113195
EAN/GTIN:
     5059045385486
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2 polig
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 12mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Grün
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Nennspannung = 28V dc
Drucktastentyp = Kuppelförmig
IP Schutzart = IP 64
Kontaktnennstrom = 5 A bei 28 V dc
Kontaktmaterial = Vergoldete Silberlegierung
Herst.-Teile-Nr. = P9-113195

UL, CSA. Schwarze Gehäuseversionen siehe Best.-Nr. ; 433-3168 433-3168 (typisch). Zur Abdichtung an der Frontplatte ist die Dichtung Best.-Nr. ; 737-3863 737-3863 zur verwenden. Serie Otto P9 – Druckschalter mit weißem Gehäuse. Die Drucktastenschalter der Serie P9 zeichnen sich aus durch eine konturierte erhöhte Drucktaste in flachem oder hohem Tastenprofil, mit einem Gewindegehäuse für die Montage mit Sechskantmutter sowie durch eine kurze Einbautiefe hinter der Tafel von ungefähr 12 mm. Bei voller Nennlast von 5 A ohmsch oder 3 A induktiv beträgt die Lebensdauer der Serie P9 ungefähr eine Million mechanische Betätigungen bei einer elektrischen Lebensdauer von 25000 Betätigungen. Die Serie P9 hat einen niedrigen Kontaktwiderstand für kleine Leistungen und besteht aus Präzisionsschaltern für den Einsatz in Tafeln, Steuergriffen, Computern, Werkzeugen, schwerem Gerät und anderen anspruchsvollen Anwendungen, die attraktive und robuste Druckschalter erfordern. Einfassung und Gehäuse, weiß, mit wahlweise bündiger oder erhobener Tastenkappe Tastenkappen in verschiedenen Farben Gekapselt nach IP64 Hält extremen Stößen und Vibrationen stand Positives Feedback durch Kontaktübertragung über Druckbetätigung 15/32-32-Gewindekörper
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
12mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Grün
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Nennspannung:
28V dc
Drucktastentyp:
Kuppelförmig
IP Schutzart:
IP 64
Kontaktnennstrom:
5 A bei 28 V dc
Kontaktmaterial:
Vergoldete Silberlegierung
Herst.-Teile-Nr.:
P9-113195
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter grün, 7373796, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Otto, P9113195, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OTTO
402599-1
ab € 5,06*
Zubehör
OTTO
402339
ab € 6,34*
Zubehör
OTTO
700110
ab € 1,10*
Zubehör
OTTO
FG-111122
ab € 63,04*
Zubehör
OTTO
FG-211122
ab € 55,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.