| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7373800 Herst.-Nr.: P9-213191 EAN/GTIN: 5059045361428 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 12mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Rot Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) Nennspannung = 28V dc Drucktastentyp = Kuppelförmig IP Schutzart = IP 64 Kontaktnennstrom = 5 A bei 28 V dc Kontaktmaterial = Vergoldete Silberlegierung Gehäusefarbe = Weiß
UL, CSA. Schwarze Gehäuseversionen siehe Best.-Nr. ; 433-3168 433-3168 (typisch). Zur Abdichtung an der Frontplatte ist die Dichtung Best.-Nr. ; 737-3863 737-3863 zur verwenden. Serie Otto P9 – Druckschalter mit weißem Gehäuse. Die Drucktastenschalter der Serie P9 zeichnen sich aus durch eine konturierte erhöhte Drucktaste in flachem oder hohem Tastenprofil, mit einem Gewindegehäuse für die Montage mit Sechskantmutter sowie durch eine kurze Einbautiefe hinter der Tafel von ungefähr 12 mm. Bei voller Nennlast von 5 A ohmsch oder 3 A induktiv beträgt die Lebensdauer der Serie P9 ungefähr eine Million mechanische Betätigungen bei einer elektrischen Lebensdauer von 25000 Betätigungen. Die Serie P9 hat einen niedrigen Kontaktwiderstand für kleine Leistungen und besteht aus Präzisionsschaltern für den Einsatz in Tafeln, Steuergriffen, Computern, Werkzeugen, schwerem Gerät und anderen anspruchsvollen Anwendungen, die attraktive und robuste Druckschalter erfordern. Einfassung und Gehäuse, weiß, mit wahlweise bündiger oder erhobener Tastenkappe Tastenkappen in verschiedenen Farben Gekapselt nach IP64 Hält extremen Stößen und Vibrationen stand Positives Feedback durch Kontaktübertragung über Druckbetätigung 15/32-32-Gewindekörper Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 12mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Rot | Kontaktanordnung: | Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) | Nennspannung: | 28V dc | Drucktastentyp: | Kuppelförmig | IP Schutzart: | IP 64 | Kontaktnennstrom: | 5 A bei 28 V dc | Kontaktmaterial: | Vergoldete Silberlegierung | Gehäusefarbe: | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter rot, 7373800, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Otto, P9213191, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |