Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC Lüfter
>
PC Gehäuselüfter
>
Lüfterfilter
>
Luftfilter Klimatechnik
>
Artikel
RS PRO Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 92mm Lüfter, 95.8 x 95.8mm, Rahmen Mat.: ABS, PUR
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7374068
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7374068
EAN/GTIN:
5056112107408
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Brandschutztresorlüfter
Lüfter Brandschutztresor
Filtertyp = Lüftermontierter Filter
Lüftergröße = 92mm
Abmessungen = 95.8 x 95.8mm
Rahmenmaterial = ABS
Filtermaterial = PUR
Länge = 95.8mm
Breite = 95.8mm
Der RS Pro 30 PPI-Lüfterfilter Der Staub hat viele Definitionen, aber wir können ihn als trockenes Pulver beschreiben, das aus kleinen Partikeln besteht, was oft ein Auge reizt und Schäden an Ihren Geräten verursachen kann. Zur Verlängerung Ihrer Lebensdauer, Ihrer Anwendung und zur Erhöhung von Komfort und Sicherheit empfehlen wir die Verwendung von Lüfterfiltern. Sie sollen Staub oder kleine Partikel aus dem Luftstrom des Lüfters entfernen. Es hilft bei der freien Bewegung der Luft und schützt den Lüfter vor inneren Schäden. Die Lüfterfiltereinheit (FFU) weiß, dass der Staubfilter ein Zubehör ist, das in Lüftern und Lüftern von vielen Benutzern weltweit verwendet wird. Der typische Filter besteht aus vier Teilen wie der äußeren Abdeckung oder dem Rahmen, der Filtermatte, dem Netzschirm und dem Fingerschutz. Die Lüfterfilter sind in verschiedenen Formen, Ausführungen und Materialien erhältlich. Die Auswahl eines Lüfters hängt von der Größe und Art des Lüfters und der Umgebung ab. Einige der Attribute, wie z. B. Rahmengröße, Rahmenmaterial, Filtertyp oder Filtermaterialanalyse, sollten durchgeführt werden. Lüfter und Filter haben ihre bewährte Position in fast jeder Branche, in der sich die Temperatur entwickelt, und die Maschinen oder Komponenten um sie herum müssen kühl gehalten werden. Von Motoren, CNC- und Schweißmaschinen über Bürogeräte bis hin zu Laboren, in denen saubere Luft unentbehrlich ist. Wir stellen stolz unsere eigenen RS PRO RS Pro Lüfterfilterkits vor, die aus einem Schutz bestehen, der am Lüfter befestigt wird und ein Halter mit austauschbaren Filtermedien in 30 PPI oder 45 PPI am Schutz befestigt wird. Je höher die PPI-Zahl, desto dichter ist das Material und desto geringer ist der Durchfluss. Die meisten Lüfter haben eine PPI-Einstufung von 30 oder 45 und sind für die meisten Lüfteranwendungen bekannt. Die PPI-Filtration wird als Polyurethanschaum geliefert und ist UL-geprüft (Underwriters Laboratory), was bedeutet, dass repräsentative Proben des Produkts den Anforderungen der Einrichtung entsprechen. Die Nennleistung dieses Filterlüfters entspricht UL94V-0, d. H. Der Schaumstoff hat die UL-Prüfung gegen Feuersicherheit bestanden und ist für spezifische Anwendungen bereit. Der große Vorteil des Staubfilters ist die Snap-In-Halterung, die eine schnelle und relativ einfache Reinigung ohne Werkzeug ermöglicht. Lüfterverrundung ist auch für geringen Widerstand, Filtration oder Material- und Rauschunterdrückung verantwortlich. Diese Präzisions-Lüfterdrehzahlsteuerungen sind ein Muss für Lüftungskühlsysteme, die während Ihres geschäftigen Tages einen Unterschied machen. Eigenschaften und Vorteile Kunststoff - verstärktes ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Ist ein bekanntes Polymer, das in der gesamten Branche verwendet wird UL-geprüft und zugelassen Die Schutzart UL94V-0 sorgt für eine klare und transparente Feuermeldung Sicherheit für Schaumlüfter Der Abluftfilter zeichnet sich durch geringen Luftwiderstand und aus Rauschunterdrückung Die Abmessungen des Staubfilters betragen L x B: 95,8 x 95,8 mm Der Schaumfilter ist reinigbar, aber nicht waschbar Anwendung Die häufigsten Einsatzgebiete sind: Elektrische Schaltschränke Motoren Datenschränke Labore CNC- und Schweißmaschinen Bürogeräte (Projektoren, Laptops usw.) Server-RacksPPI-Bewertung- (737-4068) 737-4068: 30 PPI- (737-4080) 737-4080: 45 PPI Warum RS PRO? RS Pro ist unsere Familienmarke und bietet Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen und hochwertigen Produkten zur Unterstützung Ihres Projekts. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wird von Ingenieuren auf der ganzen Welt als vertrauenswürdig eingestuft und wird immer streng gegen anspruchsvolle Industriestandards geprüft. Wir geben das RS Pro Gütesiegel nur dann ab, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch überzeugt sein können.
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Lüftermontierter Filter
Lüftergröße:
92mm
Abmessungen:
95.8 x 95.8mm
Rahmenmaterial:
ABS
Filtermaterial:
PUR
Länge:
95.8mm
Breite:
95.8mm
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Ventilatorzubehör
>
Lüfterfilter
Weitere Suchbegriffe:
Lüfterfilter
,
rs pro lüfterfilter
,
luftfilter klimatechnik
,
7374068
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Ventilatorzubehör
,
RS PRO
,
GRM9230
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Fan Accessories
,
Fan Filters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,46*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,08*
€ 57,2152
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,28*
€ 56,2632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,87*
€ 49,8253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,28*
€ 46,7432
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 37,95*
€ 45,1605
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,38*
€ 44,4822
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,83*
€ 42,6377
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,33*
€ 39,6627
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,46*
€ 33,8674
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 i/16, 16-teilig, 05003474001
Wera
05003474001
ab € 33,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen