Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 4 mm Bananenstecker Rot, Kontakt vernickelt, 60V dc / 30A, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-737954
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932153101-
EAN/GTIN:
     5060641291989
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Farbe = Rot
Gender = Stecker
Anschlussart = Schraub
Nennspannung = 60V dc
Steckergröße = 4 mmA
Kontaktbeschichtung = Nickel
Federkontakt = Ja
Länge = 65mm
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Isoliermaterial = PP

SL 200, Bananenstecker CAT I mit zurückziehbarer Tülle – stapelbar. 4 mm Bananenstecker der Serie Hirschmann Test and Measurement SLS 200, Schraubanschluss mit Berührungsschutz, stapelbare 4 mm Stecker mit zurückziehbarer Tülle, die nur durch Druck auf die seitlich montierte Verriegelungsfeder gelöst wird. Für Leiter mit einem Durchmesser von bis zu 2,5 mm. Nennspannung: 30 V ac / 60 V dc Nennstrom: 30 A CAT I Federbelasteter Stift
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Schraub
Nennspannung:
60V dc
Steckergröße:
4 mmA
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Federkontakt:
Ja
Länge:
65mm
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Isoliermaterial:
PP
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker 4mm, laborsteckverbinder, 737954, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Hirschmann Test & Measurement, 932153101, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 4,98*
€ 5,68*
1
€ 4,00*
ab € 3,66*
€ 5,74*
1
€ 5,00*
ab € 4,00*
€ 5,75*
1 Tag
1543
1
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,28*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,73*
€ 10,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930136101
ab € 3,07*
Zubehör
Hirschmann
973600101
ab € 0,99*
Zubehör
Hirschmann
972308101-
ab € 13,97*
Zubehör
Hirschmann
930113101-
ab € 4,65*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973528101
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.