Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Schlitz 5.5 mm, 6.5 mm, PH1, PH2, PZ1, PZ2 Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher / Klinge 89 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Wera Schlitz 5.5 mm, 6.5 mm, PH1, PH2, PZ1, PZ2 Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher / Klinge 89 mm
Wera Schlitz 5.5 mm, 6.5 mm, PH1, PH2, PZ1, PZ2 Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher / Klinge 89 mm
Wera Schlitz 5.5 mm, 6.5 mm, PH1, PH2, PZ1, PZ2 Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher / Klinge 89 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7383620
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073660001
EAN/GTIN:
     4013288156051
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = Schlitz 5.5 mm, 6.5 mm, PH1, PH2, PZ1, PZ2
Klingenlänge = 89 mm
Griff-Material = Zweikomponenten

Kraftform Kompakt 27 RA 1 SBKompaktes Werkzeug von Wera mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Schrauben. Integriertes Bitmagazin im Griff. Mit Ratsche: Fein gepitelt für kleinen Rückstellwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment von bis zu 50 Nm Sechskantklinge mit 1/4-Zoll-Steckschlüsseleinsatz, Edelstahlhülse, starker Dauermagnet.Kraftform Kompakt mit Ratschenfunktion für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten Kraftform mit Anti-Roll-Funktion, Mehrkomponenten-Magazin Fein gezahnte Zähne für kleinen Rückstellwinkel Umschaltring (rechts, fest, links) Maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern Sechskantklinge mit 1/4-Zoll-Steckschlüsselauffassung, Edelstahlhülse, starker Dauermagnet1 x Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB, 6 Stück 2 x 851/1 Z-Bits: PH 1 x 25, PH 2 x 25 2x 855/1 Z-Bits: PZ 1x25, PZ 2x25 2 x 800/1 Z-Bits: 1,0 x 5,5 x 25, 1,2 x 6,5 x 25
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
Schlitz 5.5 mm, 6.5 mm, PH1, PH2, PZ1, PZ2
Klingenlänge:
89 mm
Griff-Material:
Zweikomponenten
Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit-Hand-Halter, Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Bit-Magazinhandhalter, Bit-Ratsche, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Bit-Halter, Bithalter, Bohrer-Satz, Bohrer-Set, Bohrersatz, Bohrerset, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz wera, bit-satz, schraubendreher pz1, 7383620, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, Wera, 05073660001, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
170
1
€ 6,90*
ab € 23,69*
€ 28,40*
5 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 26,19*
€ 31,40*
1
€ 4,90*
ab € 25,30*
€ 31,43*
4 Tage
167
1
€ 4,30*
ab € 27,21*
€ 33,18*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 34,05*
€ 41,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05051030001
ab € 35,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.