Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic M30 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 15 mm PNP 10 → 36 Vdc / 100 mA, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic M30 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 15 mm PNP 10 → 36 Vdc / 100 mA, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-7396594
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IIS204
EAN/GTIN:
     5059040087972
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 15 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart = IP67
Länge = 50mm
Gleichspannung max. = 36V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 100 mA
Schaltfrequenz max. = 100Hz
Verpolungsschutz = Ja

2 Kontermuttern. Induktive Näherungssensoren IFM – Zylinder. Induktive Näherungssensoren der Efector 100 Serie. Eigenschaften und Vorteile. Erhältlich mit einem Erfassungsbereich von 15 mm oder 22 mm. Steckverbinder mit Metallgewinde M30 x 1,5. Größerer Erfassungsbereich, vergoldete Kontakte. Vier Schaltstatus-LEDs (Gelb). Betriebstemperaturbereich von -25 → 70 °C. Gepulster Kurzschlussschutz. Überlast- und Verpolschutz. IP-Schutzart: IP67
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
15 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart:
IP67
Länge:
50mm
Gleichspannung max.:
36V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
100 mA
Schaltfrequenz max.:
100Hz
Verpolungsschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 7396594, Automation, Sensoren, ifm electronic, IIS204, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,99*
ab € 46,56*
€ 57,72*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,74*
€ 58,48*
€ 5,46*
ab € 51,75*
€ 64,39*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,19*
€ 64,64*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,88*
€ 65,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,28*
Zubehör
ifm electronic
E10077
ab € 2,38*
Zubehör
ifm electronic
E10737
ab € 3,86*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 15,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.