Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic G1/4 Relativ Druckschalter 0bar bis 25bar, 2 Schließer, für Gas, Flüssigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7396727
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PK7523
EAN/GTIN:
     5059040093294
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
ifm druckluftschalter
Druckanzeigen-Typ = Relativ
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 25bar
Genauigkeit = <±2,5 %
Ausgangstyp = 2 Schließer
Medium = Gas, Flüssigkeit
Prozessanschluss = G1/4
Anschluss = M12-Steckverbinder
Strom max. = 500 mA
Versorgungsspannung = 9,6 → 32 Vdc
Gehäusematerial = FPM, PBT, PC, Edelstahl
IP Schutzart = IP67

UL, CE. Druckschalter mit 2-fach-Ausgang. Drucksensoren der Efector 500 Serie. Elektronische Drucküberwachung PK75 Schnelltrennung Prozessanschluss G1/4 A / M25 I 2 Schaltausgänge Elektrische Konstruktion: DC PNP Ausgang: 2 Schließer Schaltstatus 2x LED (Gelb) Kurzschlussschutz ohne Einrasten Überlast- und Verpolschutz Betriebstemperatur: -25 → 80 °C IP-Schutzart: IP67
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Relativ
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
25bar
Genauigkeit:
<±2,5 %
Ausgangstyp:
2 Schließer
Medium:
Gas, Flüssigkeit
Prozessanschluss:
G1/4
Anschluss:
M12-Steckverbinder
Strom max.:
500 mA
Versorgungsspannung:
9,6 → 32 Vdc
Gehäusematerial:
FPM, PBT, PC, Edelstahl
IP Schutzart:
IP67
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckschalter, drucktaster 2 schließer, 7396727, Automation, Sensoren, Drucksensoren, ifm electronic, PK7523, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 161,22*
€ 195,66*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 163,88*
€ 198,81*
Frei Haus
ab € 170,56*
€ 200,24*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 174,91*
€ 206,89*
Frei Haus
ab € 176,98*
€ 208,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,66*
€ 232,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,78*
€ 231,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,25*
€ 221,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,81*
€ 208,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,22*
€ 191,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC001
ab € 10,77*
Zubehör
ifm electronic
EVT001
ab € 14,09*
Zubehör
ifm electronic
EVT007
ab € 16,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.