Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Redundanzmodul für DIN-Schieneneinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Phoenix Contact Redundanzmodul für DIN-Schieneneinheit
Phoenix Contact Redundanzmodul für DIN-Schieneneinheit
Phoenix Contact Redundanzmodul für DIN-Schieneneinheit
Artikel-Nr.:
     108EL-7397887
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320173
EAN/GTIN:
     4046356524902
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Zubehör Typ = Redundanzmodul
Zur Verwendung mit = DIN-Schieneneinheit
Montageart = DIN-Schienenmontage

Redundanzmodule Phoenix Contact QUINT ORING. Das Phoenix Contact QUINT ORING ist ein aktives Redundanzmodul für DIN-Schienenmontage mit ACB-Technologie und Überwachungsfunktionen. Durch ein Redundanzmodul können zwei typgleiche Stromversorgungen, die ausgangsseitig zur Leistungserhöhung oder Redundanz parallel geschaltet sind, zu 100 % voneinander entkoppelt werden. Eigenschaften und Vorteile. • Verlustarme Entkopplung parallel verbundener Netzteile • Vorbeugende Funktionsüberwachung • Auto Current Balance-Technologie (ACB, automatischer Stromausgleich) • MOSFETs helfen dabei, bis zu 70 % Energie zu sparen • Gleichmäßige Lastverteilung trägt zur Verdoppelung der Lebensdauer bei
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Redundanzmodul
Zur Verwendung mit:
DIN-Schieneneinheit
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, gleichstromversorgung 20a 24v, din-schienen schaltnetzteil, phoenix contact din-schienen schaltnetzteil, 7397887, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Netzteile-Zubehör, Phoenix Contact, 2320173, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Power Supply Accessories
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,11*
€ 125,24*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,98*
€ 125,24*
€ 5,46*
ab € 113,09*
€ 131,66*
Frei Haus
ab € 117,79*
€ 137,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 129,95*
€ 154,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,14*
€ 183,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,41*
€ 180,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320131
ab € 159,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2320115
ab € 159,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2320034
ab € 153,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2320144
ab € 162,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2320128
ab € 221,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2320092
ab € 196,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.