Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Mechanik, Fluidtechnik und Werkzeuge
>
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
>
Druckluftwerkzeuge
>
Druckluftschleifer
>
Artikel
RS PRO Abschneidewerkzeug, 20000U/min
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7398424
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7398424
EAN/GTIN:
5056112111535
Suchbegriffe:
7398424
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Druckluftwerkzeuge
Druckluftschleifer
Schleiferart = Abschneidewerkzeug
Hub-/Drehzahl = 20000U/min
RS PRO 11
Weitere Informationen:
Schleiferart:
Abschneidewerkzeug
Hub-/Drehzahl:
20000U/min
... >
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
>
Druckluftwerkzeuge
>
Druckluftschleifer
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
APT719
,
Power Tools, Soldering & Welding
,
Air Tools
,
Air Grinders
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Norton Aufnahmedorn
Norton
07660705183
ab € 35,30*
Zubehör
Norton Aufnahmedorn
Norton
07660705184
ab € 43,50*
Zubehör
Norton Schleifhülse Zirkonoxid Aluminium, Korngröße 36, Ø 51mm, 25mm, 11000U/min
Norton
63642528516
ab € 11,13*
Zubehör
Norton Schleifhülse Zirkonoxid Aluminium, Korngröße 50, Ø 51mm, 25mm, 11000U/min
Norton
63642528517
ab € 11,11*
Zubehör
Norton Schleifhülse Zirkonoxid Aluminium, Korngröße 80, Ø 25mm, 25mm, 23000U/min
Norton
63642528512
ab € 8,15*
Zubehör
Norton Schleifhülse Zirkonoxid Aluminium, Korngröße 80, Ø 51mm, 25mm, 23000U/min
Norton
63642528518
ab € 11,32*
Zubehör
Saint-Gobain Schleifhülse Aluminiumoxid Mittel, Korngröße 80
Saint-Gobain
63642561321
ab € 76,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen