Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmuller RJ-Kupplung, RJ45, Cat.6a, 2 -Port, STP, Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Weidmuller RJ-Kupplung, RJ45, Cat.6a, 2 -Port, STP, Typ
Weidmuller RJ-Kupplung, RJ45, Cat.6a, 2 -Port, STP, Typ
Artikel-Nr.:
     108EL-7417326
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1018790000
EAN/GTIN:
     4032248730056
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Adapter RJ-45
Typ = Kupplung
Interfacetyp = RJ45
LAN Kategorie = Cat.6a
Anzahl der Ports = 2
Abschirmtyp = STP
Tiefe = 34.7mm
Durchmesser = 30mm

FrontCom Micro®-Frontplatten-Schnittstellenbuchsen. Die FrontCom Micro-Serie von Frontplatten-Schnittstellenbuchsen von Weidmüller sind die beste Wahl, wenn Sie eine IP65-Verbindung auf der Bedientafel, im elektrischen Schaltschrank oder im Verteilerkasten brauchen. Bei Betrieb in der LAN-Kategorie 6 a sind diese Schnittstellenbuchsen geschützt durch ein PA-Gehäuse mit einer Schutzkappe gemäß UL 94: V-0 und sind ideal für industrielle Umgebungen geeignet. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.
Weitere Informationen:
Typ:
Kupplung
Interfacetyp:
RJ45
LAN Kategorie:
Cat.6a
Anzahl der Ports:
2
Abschirmtyp:
STP
Tiefe:
34.7mm
Durchmesser:
30mm
Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, rj-45 kupplung weidmüller, rj-45 kupplung, rj45 steckverbinder ip65, 7417326, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, Weidmüller, 1018790000, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers, Weidmuller
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
10
€ 4,95*
ab € 13,34*
€ 15,60*
1
€ 4,00*
ab € 11,49*
€ 15,63*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 13,51*
€ 15,82*
72 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 13,615*
€ 16,025*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 16,24*
€ 21,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 81,41*
Zubehör
Weidmüller
1857440000
ab € 0,17801*
Zubehör
Weidmüller
1963600000
ab € 10,91*
Zubehör
Weidmüller
8879050000
ab € 17,62*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 34,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.