Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton xStart Eaton Moeller Leistungsschütz / 24 V dc Spule, 3 -polig 3 Schließer, 400 Vac / 25 A, Motorsteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton xStart Eaton Moeller Leistungsschütz / 24 V dc Spule, 3 -polig 3 Schließer, 400 Vac / 25 A, Motorsteuerung
Eaton xStart Eaton Moeller Leistungsschütz / 24 V dc Spule, 3 -polig 3 Schließer, 400 Vac / 25 A, Motorsteuerung
Artikel-Nr.:
     108EL-7434949
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277178 DILM25-01(RDC24)
EAN/GTIN:
     4015082771782
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Spulenspannung = 24 V dc
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 400 Vac
Kontaktnennstrom = 25 A
Serie = Eaton Moeller
Funktion = Motorsteuerung
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 1
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 85mm
Tiefe = 138mm
Kontakt-Anzahl und -Position = 3-polig°C

Elektronischer Antrieb beseitigt die Notwendigkeit, Relais zu koppeln
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V dc
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
400 Vac
Kontaktnennstrom:
25 A
Serie:
Eaton Moeller
Funktion:
Motorsteuerung
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
1
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
85mm
Tiefe:
138mm
Kontakt-Anzahl und -Position:
3-polig°C
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, Motorschütz, Schaltschütz, eaton leistungsschütz 3 schließer 1 öffner, hauptschütz, eaton hauptschütz, 7434949, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 277178DILM2501(RDC24), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,26*
€ 110,53*
2 Tage
37
€ 6,40*
ab € 95,69*
€ 110,55*
€ 5,46*
ab € 100,59*
€ 115,79*
Frei Haus
ab € 104,89*
€ 120,86*
Lager 108
Frei Haus
ab € 144,78*
€ 168,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,61*
€ 200,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,12*
€ 198,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,53*
€ 193,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,78*
€ 172,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724510
ab € 44,96*
Zubehör
Eaton
046989
ab € 52,30*
Zubehör
Eaton
276421
ab € 4,90*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 6,81*
Zubehör
Eaton
276428
ab € 8,33*
Zubehör
Eaton
277376
ab € 5,13*
Zubehör
Eaton
101371
ab € 11,37*
Zubehör
Eaton
277377
ab € 6,88*
Zubehör
Eaton
281194
ab € 8,01*
Zubehör
Eaton
281191
ab € 1,67*
Zubehör
Eaton
110140 DILA-XHIR11
ab € 11,90*
Zubehör
Eaton
276420 DILA-XHI02
ab € 5,93*
Zubehör
Eaton
101044 DILA-XHIT22
ab € 9,32*
Zubehör
Eaton
278465 ZB150-125
ab € 89,31*
Zubehör
Eaton
278466 ZB150-150
ab € 158,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.