Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
Eaton xStart Leistungsschütz 230 V ac-Spule, 4 -polig , 400 Vac / 45 A 11 kW 4 Schließer 1-Hilfskontakte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7434970
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
109826 DILMP45-10(230V50HZ,240V60HZ)
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz
Spulenspannung = 230 V ac
Anzahl der Pole = 4
Kontaktnennspannung = 400 Vac
Kontaktnennstrom = 45 A
Reihe = xStart
Kontaktart = 4 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 1
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 85mm
Tiefe = 138mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA. Einphasige Schütze der Serie DILM von Eaton. Die Produkte von Eaton bieten über 100 Jahre Erfahrung im Starten, Steuern und Schützen von Motoren. Diese Generation von modularen Schützen ist Teil eines bewährten Produktportfolios, das von den technischen Fortschritten beim Schalten und Steuern von Motoren profitiert, was dem Benutzer wiederum eine Reihe zusätzlicher Vorteile bietet und Ihnen hilft, Energie zuverlässiger, effizienter, sicherer und nachhaltiger zu nutzen. Die Leistungskontakte der Serie DILM wurden speziell für sehr hohe Ströme entwickelt und können Strombereiche von 185 A bis 2.600 A bewältigen Diese kompakten Schütze sind mit elektronisch gesteuerten Antrieben, hoher Betriebssicherheit und langer Lebensdauer ausgestattet und stellen eine zuverlässige Ergänzung für jede Maschine und jedes System dar, um einen kontinuierlichen Betrieb in stark frequentierten Umgebungen zu gewährleisten. DILM-Schütze erfüllen auch alle Anforderungen bei der Verwendung in Verbindung mit SPS. Standardmäßig sind die Bereichsspulen mit einer integrierten Entstörschaltung und 2 Schließer/2 Öffner Hilfskontakten ausgestattet. Schütze DILM 580 A - 1400 A. Diese Leistungsschütze verwenden Vakuumtechnologie, die es ihnen ermöglicht, kompakt zu bleiben. Die Technologie verhindert die Bildung von offenen Lichtbögen und somit die Freisetzung von Schaltgasen, was eine engere Anordnung der Schaltanlage und kleinere Abstände zu den leitfähigen Strukturen ermöglicht. Eigenschaften und Vorteile. Kompatibel mit dem SmartWire-DT ® -Kommunikationssystem Identische Größen für AC- und DC-betriebene Schütze Minimierte Wärmeableitung - energiesparend Direkte Feldbus-Verbindung Integrierte Entstörschaltung für DC-Modelle Geeignet für bis zu 1000 V. AC/DC-Coil mit großem Bereich Niedrige Haltekraft Nutzungskategorie AC 1 und AC 3 verfügt über Störfestigkeit und sogar über eine hohe Zuverlässigkeit des Steuerschaltkreises Bei Verwendung in Verbindung mit SPS. Typische Anwendungen. Diese Serie von Schützen kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Benutzer werden diese Schütze häufig in industriellen Umgebungen wie Fabrikautomation, Eisenbahnverkehr, elektrische Systeme, Elektromotor, Beleuchtung und Maschinenbau finden. Wie funktionieren Schütze?. Schütze sind im Gegensatz zu Relais speziell für den Anschluss an Hochstrom-Lastgeräte konzipiert. Ein Schütz wird in größeren Anwendungen verwendet und ist ein Schalter, der aus der Ferne gesteuert werden kann. Er wurde speziell entwickelt, um eine große Menge elektrischer Energie über seine Kontakte zu schalten. Wenn ein Gerät die ability hat, mehr als 15 Ampere zu schalten, wird es als Schütz bezeichnet. Diese Geräte verfügen außerdem über hohe Coil Spannungen, die in Relais selten sind.
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230 V ac
Anzahl der Pole:
4
Kontaktnennspannung:
400 Vac
Kontaktnennstrom:
45 A
Reihe:
xStart
Kontaktart:
4 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
1
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
85mm
Tiefe:
138mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
... >
Automation
>
Schütze und Hilfskontakte
>
Schütze
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschütz
,
Leistungsschütze
,
hauptschütz 230v ac
,
hauptschütz
,
eaton hauptschütz
,
7434970
,
Automation
,
Schütze und Hilfskontakte
,
Schütze
,
Eaton
,
109826DILMP4510(230V50HZ,240V60HZ)
,
Automation & Control Gear
,
Contactors & Auxiliary Contacts
,
Contactors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton DILM32-XHI11 Hilfsschalterblock 1 Schließer, 1 Öffner 4 A steckbar 1 St.
Eaton
277376
ab € 5,13*
Zubehör
Eaton DILM32-XHI11-S Hilfsschalterblock 1 Schließer, 1 Öffner 4 A steckbar 1 St.
Eaton
101371
ab € 11,45*
Zubehör
Hilfsschalterbaustein, DILM 32-XHI 22, zu Lastschütz DIL, 2 Schließer, 2 Öffner
Eaton
277377
ab € 8,34*
Zubehör
RS PRO Einzeladerleitung 1,5 mm², 15 AWG 100m Schwarz PVC isoliert Ø 3.4mm 30 / 0,25 mm Litzen
RS Pro
361787
ab € 35,07*
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil tief Gelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467428
ab € 34,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen