Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRN6045 Drosselspule, 10 μH 3A mit Ferrit-Kern, 6045 Gehäuse 6mm / ±20%, 15MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7435122
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN6045-100M
EAN/GTIN:
     5059043098258
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 10µh
smd drossel
Induktivität = 10 μH
Gleichstrom max. = 3A
Gehäuse-Form = 6045
Länge = 6mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 4.5mm
Abmessungen = 6 x 6 x 4.5mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 59mΩ
Serie = SRN6045
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 15MHz
Qualitätsfaktor min. = 17°C

Halbmagnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie SRN6045. Halb geschirmte SMD-Leistungsinduktivitäten der Serie SRN6045 von Bourns bieten einen Induktivitätsbereich von 1–220 μH und einen Nennstrom von bis zu 8 A. Geeignet für die Automobilindustrie, da diese Induktivitäten gemäß AEC-Q200 zertifiziert sind. Anwendungsbereich. Kfz-Systeme: Fahrerassistenzsysteme, Informationssysteme, Beleuchtung, Unterhaltung DC/DC-Wandler Netzteile Fernsehgeräte Digitales Video
Weitere Informationen:
Induktivität:
10 μH
Gleichstrom max.:
3A
Gehäuse-Form:
6045
Länge:
6mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
4.5mm
Abmessungen:
6 x 6 x 4.5mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
59mΩ
Serie:
SRN6045
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
15MHz
Qualitätsfaktor min.:
17°C
Weitere Suchbegriffe: 7435122, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRN6045100M, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.