Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
RS PRO Edelstahl mit Polyesterbeschichtung Kabelbinder Mit Kugelverschluss Gelb 4,6 mm x 150mm, 100 Stück
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7436241
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7436241
EAN/GTIN:
5056112115328
Suchbegriffe:
Kabelbinder
rs pro edelstahl kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder edelstahl
Länge = 150mm
Breite = 4,6 mm
Farbe = Gelb
Material = Edelstahl mit Polyesterbeschichtung
Typ = Mit Kugelverschluss
Anzahl = 100
Betriebstemperatur min. = -80°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar, Halogenfrei
Zugfestigkeit = 436.1N
Bündeldurchmesser max. = 35mm
RS PRO 4
Weitere Informationen:
Länge:
150mm
Breite:
4,6 mm
Farbe:
Gelb
Material:
Edelstahl mit Polyesterbeschichtung
Typ:
Mit Kugelverschluss
Anzahl:
100
Betriebstemperatur min.:
-80°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar, Halogenfrei
Zugfestigkeit:
436.1N
Bündeldurchmesser max.:
35mm
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelbinder und -befestigungen
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
7436241
,
Kabel und Drähte
,
Kabelbinder und -befestigungen
,
RS PRO
,
SS150CYellow
,
Cables & Wires
,
Cable Ties & Fixings
,
Cable Ties
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,08*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,4608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 66,90*
€ 79,61
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 63,58*
€ 75,66
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 61,58*
€ 73,28
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 58,49*
€ 69,60
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 57,40*
€ 68,31
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 54,38*
€ 64,71
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 46,08*
€ 54,84
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schutzprofil für Edelstahlkabelbinder 25 m x 8,3 mm, schwarz
HellermannTyton
111-00257
ab € 82,97*
Zubehör
RS PRO Kabelbinderzange für Stahl, max. 0,3 → 12mm
RS Pro
4931958
ab € 173,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen