Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl mit Polyesterbeschichtung Kabelbinder Mit Kugelverschluss Weiß 4,6 mm x 360mm, 100 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl mit Polyesterbeschichtung Kabelbinder Mit Kugelverschluss Weiß 4,6 mm x 360mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-7436320
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7436320
EAN/GTIN:
     5056112115557
Suchbegriffe:
Kabelbinder
rs pro edelstahl kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder edelstahl
Länge = 360mm
Breite = 4,6 mm
Farbe = Weiß
Material = Edelstahl mit Polyesterbeschichtung
Typ = Mit Kugelverschluss
Anzahl = 100
Betriebstemperatur min. = -80°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar, Halogenfrei
Zugfestigkeit = 436.1N
Bündeldurchmesser max. = 100mm

Farbige Kabelbinder aus rostfreiem Stahl mit Beschichtung. Diese Kabelbinder aus Edelstahl sind die optimale Alternative, wenn Kabelbinder aus Nylon nicht geeignet sind. Edelstahl verfügt über eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Korrosion, Strahlung, Witterung und extreme Temperaturen. Sie sind besonders stark belastbar und somit für alle normalen Befestigungsaufgaben geeignet. Eigenschaften und Vorteile • Edelstahl mit Polyesterbeschichtung • In einer Vielzahl von Farben erhältlich • Hohe Zugfestigkeit • Selbstsichernde Bauweise • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, Chemikalien, Wetter und Abrieb
Weitere Informationen:
Länge:
360mm
Breite:
4,6 mm
Farbe:
Weiß
Material:
Edelstahl mit Polyesterbeschichtung
Typ:
Mit Kugelverschluss
Anzahl:
100
Betriebstemperatur min.:
-80°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar, Halogenfrei
Zugfestigkeit:
436.1N
Bündeldurchmesser max.:
100mm
Weitere Suchbegriffe: 7436320, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, RS PRO, SS360CWhite, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,37*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,6737* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 95,33*
€ 113,44
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 93,81*
€ 111,63
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 90,42*
€ 107,60
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 89,43*
€ 106,42
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 84,96*
€ 101,10
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 80,49*
€ 95,78
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 67,37*
€ 80,17
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-00257
ab € 83,09*
Zubehör
RS Pro
4931958
ab € 178,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.