Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
RS PRO Edelstahl 316 Kabelbinder Zig Zag metallik 7,9 mm x 360mm, 100 Stück
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7436355
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7436355
EAN/GTIN:
5056112115656
Suchbegriffe:
Kabelbinder
rs pro edelstahl kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder edelstahl
Länge = 360mm
Breite = 7,9 mm
Farbe = Metall
Material = Edelstahl 316
Typ = Zig Zag
Anzahl = 100
Betriebstemperatur min. = -80°C
Betriebstemperatur max. = +540°C
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Zugfestigkeit = 1110N
Bündeldurchmesser max. = 100mm
ABS, DNV, Lloydʼs Register. Kabelbinder Zig Zag aus Edelstahl. Zickzack-Kabelbinder mit Kugelsperre aus Edelstahl 316. Die Kabelbinder sind selbstsichernd und verfügen über einen Rollenkugelkopf, sodass sie schnell und einfach zu sichern sind. Das Zickzack-Design hält die Spannung auf Oberflächen aufrecht, wodurch Bewegung und Rutschen reduziert werden. Die Binder sind ideal für Anwendungen wie Rohrleitungen, Gerüste und das Sichern von ID-Markierungen und Typenschildern.
Weitere Informationen:
Länge:
360mm
Breite:
7,9 mm
Farbe:
Metall
Material:
Edelstahl 316
Typ:
Zig Zag
Anzahl:
100
Betriebstemperatur min.:
-80°C
Betriebstemperatur max.:
+540°C
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Zugfestigkeit:
1110N
Bündeldurchmesser max.:
100mm
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelbinder und -befestigungen
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
7436355
,
Kabel und Drähte
,
Kabelbinder und -befestigungen
,
RS PRO
,
SS360HZ
,
Cables & Wires
,
Cable Ties & Fixings
,
Cable Ties
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,06*
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,5906* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 84,73*
€ 100,83
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 82,97*
€ 98,73
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 78,95*
€ 93,95
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 78,19*
€ 93,05
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 74,30*
€ 88,42
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 70,39*
€ 83,76
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 59,06*
€ 70,28
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schutzprofil für Edelstahlkabelbinder 25 m x 8,3 mm, schwarz
HellermannTyton
111-00257
ab € 62,24*
Zubehör
RS PRO Kabelbinderzange für Stahl, max. 0,3 → 12mm
RS Pro
4931958
ab € 78,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen