Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfannenberg Lüfterfilter Typ Filtermatte, 170 x 170mm, Kunstfaser


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7444599
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     Filter Mat 18611600031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Luftfilter Klimatechnik
Filtertyp = Filtermatte
Abmessungen = 170 x 170mm
Filtermaterial = Kunstfaser

Pfannenberg ErsatzfiltermatteDie Pfannenberg Filtermatte garantiert eine zuverlässige Luftfiltration verschiedener Staubarten und schützt das Innere des Schaltschranks effektiv vor Verschmutzung. Die Matte besteht aus Synthetikfaser. Diese Filtermatte ist mit einer Länge von 170 mm und einer Breite von 170 mm erhältlich. Es ist für Pfannenberg Filterlüfter der 4. Generation geeignet.AnwendungenFür den Einsatz mit Pfannenberg Abluftfiltern Größe 6 und Filterlüftern Verwendung in SchaltschränkenZertifizierungenSchutzart IP54 ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Filtermatte
Abmessungen:
170 x 170mm
Filtermaterial:
Kunstfaser
Weitere Suchbegriffe: Luftfilter Lüftungssystem, Lüfterfilter, pfannenberg lüfterfilter, luftfilter klimatechnik, 7444599, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Pfannenberg, FilterMat18611600031, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,94*
€ 45,1486
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,31*
€ 44,3989
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,33*
€ 42,0427
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,88*
€ 34,3672
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,23*
€ 33,5937
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,92*
€ 29,6548
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,64*
€ 26,9416
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,61*
€ 25,7159
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,26*
€ 21,7294
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 34,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.