Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC Lüfter
>
PC Gehäuselüfter
>
Lüfterfilter
>
Luftfilter Klimatechnik
>
Artikel
Pfannenberg Lüfterfilter Typ Filtermatte, 284 x 284mm, Kunstfaser
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7444602
Hersteller:
Pfannenberg
Herst.-Nr.:
Filter Mat 18611600033
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Luftfilter Klimatechnik
Filtertyp = Filtermatte
Abmessungen = 284 x 284mm
Filtermaterial = Kunstfaser
Pfannenberg ErsatzfiltermatteDie Pfannenberg Filtermatte garantiert eine zuverlässige Luftfiltration verschiedener Staubarten und schützt das Innere des Schaltschranks effektiv vor Verschmutzung. Die Matte besteht aus Synthetikfaser. Diese Filtermatte ist mit einer Länge von 284 mm und einer Breite von 284 mm erhältlich. Es ist für Pfannenberg Filterlüfter der 4. Generation geeignet.ZertifizierungenSchutzart IP54
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Filtermatte
Abmessungen:
284 x 284mm
Filtermaterial:
Kunstfaser
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Ventilatorzubehör
>
Lüfterfilter
Weitere Suchbegriffe:
Luftfilter Lüftungssystem
,
Lüfterfilter
,
pfannenberg lüfterfilter
,
luftfilter klimatechnik
,
7444602
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Ventilatorzubehör
,
Pfannenberg
,
FilterMat18611600033
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Fan Accessories
,
Fan Filters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,27*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 5,454* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 55,52*
€ 66,0688
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 54,80*
€ 65,212
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 52,52*
€ 62,4988
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 42,39*
€ 50,4441
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 41,77*
€ 49,7063
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 36,84*
€ 43,8396
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 33,51*
€ 39,8769
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 31,91*
€ 37,9729
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 27,27*
€ 32,4513
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 i/16, 16-teilig, 05003474001
Wera
05003474001
ab € 34,03*
Zubehör
Pfannenberg AC Filterlüfter, 54dB, 115 V ac, 90W, 480m³/h, 320 x 320mm, IP54
Pfannenberg
PF65000 11665152055
ab € 192,76*
Zubehör
Pfannenberg AC Filterlüfter, 54dB, 230 V ac, 80W, 480m³/h, 320 x 320mm, IP54
Pfannenberg
PF65000 11665102055
ab € 176,52*
Zubehör
Pfannenberg AC Filterlüfter, 63dB, 230 V ac, 150W, 640m³/h, 320 x 320mm, IP54
Pfannenberg
PF66000 11666102055
ab € 177,74*
Zubehör
Pfannenberg AC Filterlüfter, 63dB, 400 V ac, 155W, 640m³/h, 320 x 320mm, IP54
Pfannenberg
PF66000 11666022055
ab € 262,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen