Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Not-Aus
>
Notaus Hauptschalter
>
Artikel
RS PRO Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 250V ac, Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) beleuchtet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7452442
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7452442
EAN/GTIN:
5056070938311
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Beleuchtet = Ja
IP Schutzart = IP 65
Nennspannung = 250V ac
Schaltfolge = Rastend
Jeder Not-Aus-Schalter wird mit einer Beschriftungsplatte mit Ø 40 mm geliefert. Geeignete, für die Kontaktblöcke Steckverbinder, siehe Best.-Nr. ; 680-2158 680-2158 für ein typisches Beispiel. RS, Not-Aus-Schalter, IP65 – Serie ADA16E (16 mm). Dieser Not-Aus-Schalter unserer Eigenmarke RS PRO ist für Industriestandard-Ausschnitte von 16 mm in Platten mit einer Dicke zwischen 0,5 und 5 mm ausgelegt. Jeder Not-Aus-Schalter wird vormontiert mit einem Kontaktblock mit 1 Schließer / 1 Öffner + 1 Schließer / 1 Öffner und Universalklemmen im Format 2,8 x 0,5 mm geliefert, die entweder zum direkten Löten oder für den Anschluss über Steckbuchsen geeignet sind. Der abnehmbare Kontaktblock ermöglicht eine schnelle und einfache Installation, und nach der Montage auf der Platte bietet der Not-Aus-Schalter eine wasserdichte Abdichtung gemäß IP65. Der Not-Aus-Schalter verfügt über einen roten Betätigungskopf mit Ø 24 mm, der um 18 mm über die Platte hervorsteht und eine Tiefe hinter der Platte von 42,4 mm hat. Entwickelt für einfache Betätigung mit einem Daumen oder sogar mit Handschuhen; einfach drücken zum Aktivieren und drehen zum Entriegeln. Die hohe Betätigungskraft (2 kgf) verhindert ein Stoppen der Maschinen oder das Hervorrufen von Gefahren oder Schäden durch ungewollte Betätigung. Andere Schalter der Serie ADA16 sind Schlüsselschalter, Drehwahlschalter, Summer, Meldeleuchten und vormontierte, modulare, beleuchtete oder unbeleuchtete Drucktastenschalter. Eine Auswahl hierzu siehe Best.-Nr. ; 745-2433 745-2433 , ; 745-2439 745-2439 , ; 745-2436 745-2436 , ; 745-2445 745-2445 , ; 745-2486 745-2486 bzw. ; 745-2449 745-2449. • Wasserdicht gemäß IP65 • Plattenausschnitt Ø 16 mm • Ausgelegt für 5 A, 250 V ac (8 A, 125 V ac) • Silberkontakte • Isolationswiderstand: >50 MΩ • Betätigungskraft: 2 kgf • Mechanische Lebensdauer: mindestens 100000 Schaltspiele • Elektrische Lebensdauer: mindestens 50000 Schaltspiele • Betriebstemperaturbereich –25 bis +55 °C. RS PRO RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Beleuchtet:
Ja
IP Schutzart:
IP 65
Nennspannung:
250V ac
Schaltfolge:
Rastend
... >
Schalter
>
Drucktastenschalter und Zubehör
>
Not-Aus-Schalter
Weitere Suchbegriffe:
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Pilztaster
,
Ausschalter
,
Wechselschalter
,
drucktaster 1s 1ö
,
ausschalter
,
ausschalter ip65
,
7452442
,
Schalter
,
Drucktastenschalter und Zubehör
,
Not-Aus-Schalter
,
RS PRO
,
ADA16E6R22C10R
,
Switches
,
Push Button Switches & Components
,
Emergency Stop Push Buttons
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,30*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 75 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity FASTON PRONER Flachsteckhülse, Unisoliert, 2.79 x 0.5mm, Buchse, 0.5mm² - 1mm², 24AWG min
TE Connectivity
1544545-3
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen