Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalterlinse Rechteckig Grün Polycarbonat ADA16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405826
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7452512
EAN/GTIN:
     5056112116370
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Schalterlinse, Typ=7452512, Breite=15.2 mm, Höhe=9.5 mm, Länge=21.4 mm, Art der Oberfläche=-999, Art des Schalterzubehörs=Linse, Form=Rechteckig, Geeignet für=ADA16, Kappe/Linsenfarbe=Grün, Kappe/Linsenmaterial=Polycarbonat
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
3,600 g
Tiefe:
106 mm
Bruttogewicht:
3,6 g
Breite:
88 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: Schalterlinse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,80*
€ 8,73*
€ 8,95*
ab € 4,83*
€ 10,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7452451
ab € 5,19*
Zubehör
RS Pro
7452464
ab € 2,92*
Zubehör
RS Pro
7452470
ab € 4,45*
Zubehör
RS Pro
7452477
ab € 2,61*
Zubehör
RS Pro
7452483
ab € 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.