Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Unterputz-Einsätze
>
Wechselschalter
>
Artikel
TE Connectivity Tafelmontage Kippschalter 1-polig Ein-Ein 6 A @ 250 V ac, Lötanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7455659
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
2-6437630-0
EAN/GTIN:
5059040429451
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schaltfolge = Ein-Ein
Kontaktnennstrom = 6 A @ 250 V ac
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötanschluss
Tafelausschnitt Durchmesser = 6.2mm
Betätigerlänge = 10.5mm
Betätigermaterial = Messing verchromt
Nennspannung = 125 V, 250V
Kontaktwiderstand = 0.01Ω
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C
TE Connectivity, Kippschalter für Frontplattenmontage – FT-Ultraminiaturserie. Kippschalter für Frontplattenmontage der FT-Ultraminiaturserie mit Gewindebuchse M6 x 0,75 mm, die Standardplattenausschnitten entspricht. Diese Kippschalter für Frontplattenmontage haben einhakende Lötanschlussklemmen und eine versilberte Kupferlegierung. Typische Einsatzgebiete dieser Kippschalter für Frontplattenmontage der Ultraminiaturserie umfassen Anwendungen mit leichter bis mittlerer Beanspruchung wie zum Beispiel in der Industrie, bei Instrumentierung und medizintechnischen Geräten.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Schaltfolge:
Ein-Ein
Kontaktnennstrom:
6 A @ 250 V ac
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötanschluss
Tafelausschnitt Durchmesser:
6.2mm
Betätigerlänge:
10.5mm
Betätigermaterial:
Messing verchromt
Nennspannung:
125 V, 250V
Kontaktwiderstand:
0.01Ω
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
... >
Schalter
>
Kippschalter und Schiebeschalter
>
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe:
kippschalter 1 pol ein-ein
,
hebelschalter
,
hebelschalter ein-ein
,
7455659
,
Schalter
,
Kippschalter und Schiebeschalter
,
TE Connectivity
,
264376300
,
Switches
,
Toggle Switches & Slide Switches
,
Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 24V dc, Montage-Ø 14mm, Lötanschluss
RS Pro
204984
ab € 2,73*
Zubehör
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 24V dc, Montage-Ø 8mm, Leiter
RS Pro
7001928
ab € 5,40*
Zubehör
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 24V dc, Montage-Ø 8mm, Lötanschluss
RS Pro
210967
ab € 4,48*
Zubehör
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 220V ac, Montage-Ø 8mm, Lötanschluss
RS Pro
7001693
ab € 8,69*
Zubehör
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 230V ac, Montage-Ø 12mm
RS Pro
204338
ab € 6,61*
Zubehör
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 24V dc, Montage-Ø 14mm, Lötanschluss
RS Pro
207911
ab € 6,03*
Zubehör
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 24V dc, Montage-Ø 8mm, Lötanschluss
RS Pro
210951
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen