Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
SUB-D Steckverbinder
>
Artikel
TE Connectivity Amplimite HDP-20 Sub-D Steckverbinder, 15-polig , Kabelmontage Crimp
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7455959
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
1658675-1
EAN/GTIN:
5059040611368
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Kunststoffgehäuse
D-Sub Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 15
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Crimp
Gehäusematerial = GF Nylon/PET
Serie = Amplimite HDP-20
D-Sub-Steckverbinder Serie AMPLIMITE HDP-22, Basiskits mit Abschirmungsteilen. Basiskits mit Abschirmungsteilen AMPLIMITE HDP-22, bestehend aus einem Steckverbinder mit Steckergehäuse aus verzinntem Stahl und Einsatz aus schwarzem Thermoplast gemäß 94V-0 sowie einer inneren und äußeren Abschirmung aus verzinntem Stahl. Die Rast-Crimpkontakte der Größe 22 DF für die Basiskits mit Abschirmungsteilen der Serie AMPLIMITE HDP-22 müssen separat bestellt werden, siehe Best.-Nr. ; 680-9692 680-9692 und ; 718-1207 718-1207 (typisch). Die Aderendhülsen müssen ebenfalls separat bestellt werden, siehe Best.-Nr. ; 301-8199 301-8199 und ; 301-8212 301-8212 (typisch). Die abgeschirmten D-Sub-Steckverbinder der Serie AMPLIMITE HDP-22 haben Standard-Befestigungsbohrungen in 3,05 mm. Geeignete Schraubverriegelungen mit Innengewinde siehe Best.-Nr. ; 717-4543 717-4543 , ; 680-9288 680-9288 und ; 450-9309 450-9309 (typisch). Geeignete Schraubenhalterungen mit Außengewinde siehe Best.-Nr. ; 450-9208 450-9208 und ; 717-4498 717-4498 (typisch) Verriegelungsstifte siehe Best.-Nr. ; 450-9365 450-9365 Zweiteiliger Schnappverschluss siehe Best.-Nr. ; 450-9321 450-9321 Verriegelungsblöcke mit Gewindebohrung siehe Best.-Nr. ; 450-9371 450-9371 (typisch) Verriegelungsblöcke mit Schlitz und Durchgangsbohrung siehe Best.-Nr. ; 680-9392 680-9392
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Crimp
Gehäusematerial:
GF Nylon/PET
Serie:
Amplimite HDP-20
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
D-Sub Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
SUB-D Steckverbinder
,
Steckergehäuse
,
Stiftleiste
,
d-sub steckverbinder 15-polig
,
d-sub steckverbinder
,
te connectivity steckergehäuse
,
7455959
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
TE Connectivity
,
16586751
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity AMPLIMITE Aderendhülse für Metallgehäuse oder alle Kunststoffsteckverbinder (HDP, HDF oder HDE)
TE Connectivity
3-747579-0
ab € 2,55*
Zubehör
TE Connectivity AMPLIMITE HDP-22 Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Crimpanschluss, Phosphor Bronze, Gold über
TE Connectivity
1658686-1
ab € 0,122*
Zubehör
TE Connectivity AMPLIMITE HDP-22 Sub-D Steckverbinderkontakt, Stecker, Crimpanschluss, Messing, Gold über Nickel, 28
TE Connectivity
1658670-1
ab € 1,20*
Zubehör
TE Connectivity AMPLIMITE Hülse für Metallgehäuse oder alle Kunststoffsteckverbinder (HDP, HDF oder HDE)
TE Connectivity
3-747579-2
ab € 2,05*
Zubehör
TE Connectivity AMPLIMITE Hülse für Metallgehäuse oder alle Kunststoffsteckverbinder (HDP, HDF oder HDE)
TE Connectivity
3-747579-4
ab € 0,729*
Zubehör
TE Connectivity AMPLIMITE Hülse für Sub-D Steckverbinder
TE Connectivity
2-747579-7
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen