Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Omron Automationssysteme
>
Omron CJ2M CPU-Modul
>
Artikel
Omron CJ SPS CPU, 10 Eing. Impuls Ausg.Typ Impuls Eing.Typ für Serie CJ2M 5 → 24 V dc
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7462896
Hersteller:
Omron
Herst.-Nr.:
CJ2MMD211
EAN/GTIN:
4547648833080
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Hersteller Serie = CJ
Anzahl der Eingänge = 10
Ausgangstyp = Impuls
Zur Verwendung mit = Serie CJ2M
Versorgungsspannung = 5 → 24 V dc
Eingangstyp = Impuls
Anzahl der Ausgänge = 64
Abmessungen = 95,4 x 20 x 83,8 mm
Kommunikationsmodul CJ2M. Impuls-E/A-Module erweitern die zutreffenden Positionierungsanwendungen. Führen problemlos die Positionssteuerung von bis vier Achsen durch. Können als normale Eingänge, unterbrochene Eingänge, schnell reagierende Eingänge oder schnelle Zählereingänge verwendet werden Senkenausgänge; CJ2M-MD211 ( ; 746-2896 746-2896 ) Sourcing-Ausgänge; CJ2M-MD212 ( ; 818-4175 818-4175 )
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
CJ
Anzahl der Eingänge:
10
Ausgangstyp:
Impuls
Zur Verwendung mit:
Serie CJ2M
Versorgungsspannung:
5 → 24 V dc
Eingangstyp:
Impuls
Anzahl der Ausgänge:
64
Abmessungen:
95,4 x 20 x 83,8 mm
... >
Automation
>
SPS, HMIs und Industriecomputer
>
SPS – Zentralbaugruppen
Weitere Suchbegriffe:
Omron CJ2M CPU-Modul
,
Relaismodul
,
omron impulszähler
,
impulszähler
,
impuls digitalzähler
,
7462896
,
Automation
,
SPS, HMIs und Industriecomputer
,
SPS – Zentralbaugruppen
,
Omron
,
CJ2MMD211
,
Automation & Control Gear
,
PLCs, HMIs & Industrial Computing
,
PLCs - Programmable Logic Controllers
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2064
55 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 185,87*
€ 215,84*
Lager 108
Frei Haus
ab € 185,38*
€ 221,70*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 199,24*
€ 237,25*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 205,17*
€ 237,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 208,03*
€ 239,70*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,70*
€ 263,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,97*
€ 260,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,65*
€ 254,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,99*
€ 240,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,38*
€ 220,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik STAR-BUENO Ferrithülse, Typ Ferrit Rastend, 4W620, 350Ω @ 100MHz, 24 x 24 x 56.2mm, für Kabel-Ø 8.5mm
Würth Elektronik
74275815
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen