Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Omron Automationssysteme
>
Omron CJ2M CPU-Modul
>
Artikel
Omron Puls-,Schnelle-Zähler-Baugruppe f. CJ2M V2, max 2. Bgr., 2 Zähler/2Interrupts, 2Puls-/PWM-Augänge npn, max. 100kHz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H4547648833080
Hersteller:
Omron
Herst.-Nr.:
341746
EAN/GTIN:
4547648833080
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Puls-,Schnelle-Zähler-Baugruppe f. CJ2M V2, max 2. Bgr., 2 Zähler/2Interrupts, 2Puls-/PWM-Augänge npn, max. 100kHz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
20 Millimeter
Herkunftsland:
China
... >
Lager 3461
>
Industriesteuerungen SPS
>
SPS-Funktions-/Technologie-Modul
Weitere Suchbegriffe:
Omron CJ2M CPU-Modul
,
Relaismodul
,
omron impulszähler
,
impulszähler
,
impuls digitalzähler
,
CJ2M-MD211
,
CJ2MMD211
,
341746
,
SPS-Funktions-/Technologie-Modul
,
Absolut
,
Automationssysteme
,
Bahnsteuerung
,
CJ Motion/Positions-Controller
,
CJ-Serie Motion- und Positionierbaugruppen
,
Druck
,
Durchfluss
,
Erfassung
,
Fliegende Säge
,
Funktionsmodul
,
Mehrach
,
Messung
,
Modular-SPS
,
Nocken
,
Positionierung
,
Regelung
,
S
,
Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS)
,
Steuerungen (SPS)
,
Wert
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2064
67 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 187,33*
€ 218,14*
Lager 108
Frei Haus
ab € 187,17*
€ 224,05*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 201,10*
€ 239,24*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 205,37*
€ 239,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 207,91*
€ 241,78*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,24*
€ 284,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,67*
€ 279,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,03*
€ 264,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,14*
€ 259,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,10*
€ 239,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik STAR-BUENO Ferrithülse, Typ Ferrit Rastend, 4W620, 350Ω @ 100MHz, 24 x 24 x 56.2mm, für Kabel-Ø 8.5mm
Würth Elektronik
74275815
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen