Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7471780 Herst.-Nr.: GC30B-11P1J EAN/GTIN: 5059039249367 |
| |
|
| | |
| Akku-Technologie = Bleisäure, Lithium-Ion Ladestrom = 3A Steckertyp = Standard P1J Anzahl zu ladender Akkus = 1 Eingangsspannung = 90 → 264V ac Anzahl der Ladestufen = 2 Abmessungen = 108 x 67 x 36mm
16,8–30 W Netzteiladapter mit Ladefunktion. Ladegeräte für Li-Ion-Akkus mit Universal-Wechselstromeingang und 30 W, die mit Blick auf Energieersparnis und Schonung der Umwelt entwickelt wurden und darüber hinaus die globalen Sicherheitsanforderungen und die RoHS-Anforderungen gemäß 2002/95/EC erfüllen. GC30 ist besonders geeignet zum Laden von Li-Ion-Akkus in allen Arten von Endprodukten und kann dank der hohen Spitzenstrombelastbarkeit für Geräte verwendet werden, die einen hohen Anlaufstrom benötigen. Universeller Wechselspannungseingang Eingangssteckverbinder gemäß IEC 320-C8 Netzteil Klasse II (ohne Erdkontakt) Leistungsaufnahme bei Nulllast ;1,0 W Konstantstrom und -spannung (CC-, CV-Betrieb) Für Dauerlast geeignet Für Geräte mit hohen Spitzenströmen Schutz: Kurzschluss / Überlastung / Überspannung / Übertemperatur 2-farbige LED-Anzeige für Ladestatus Vollständig geschlossenes Gehäuse Hohe Zuverlässigkeit Zulassungen: TÜV / CB / FCC / CE 2 Jahre Garantie Weitere Informationen: | | Akku-Technologie: | Bleisäure, Lithium-Ion | Ladestrom: | 3A | Steckertyp: | Standard P1J | Anzahl zu ladender Akkus: | 1 | Eingangsspannung: | 90 → 264V ac | Anzahl der Ladestufen: | 2 | Abmessungen: | 108 x 67 x 36mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, bleiakkuladegerät 3a, ladegerät li-ion, ladegerät bleiakku meanwell, 7471780, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, MEAN WELL, GC30B11P1J, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 23,97* | € 36,77* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 25,68* | € 40,09* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 60,66* | € 80,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|