Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät Bleisäure / Li-Ion 7.2V 3A 90 ... 264V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30406237
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GC30B-11P1J
EAN/GTIN:
     4711232769714
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Akkuladegerät, Typ=GC30B-11P1J, Anzahl der Ladephasen=2, Ausgangsspannung=7.2 V, Ausgangsstrom=3 A, Eingangsspannung min. – AC=90 V, Eingangsspannung min. – DC=127 V, Eingangsspannung, max.=264 V, Kapazität, max.=-999, Kapazität, min.=-999, Ausgangsanschlusstyp=Zylinderstecker, Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C8, Wiederaufladbare Zellen=Bleisäure Li-Ion, Serien=GC30B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
36 mm
Nettogewicht:
315 g
Tiefe:
108 mm
Bruttogewicht:
315 g
Breite:
69 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 23,97*
€ 36,77*
€ 6,90*
ab € 25,68*
€ 40,09*
€ 8,95*
ab € 60,66*
€ 80,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.