| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7506779 Herst.-Nr.: AJF030-000-800 EAN/GTIN: 5038428135368 |
| |
|
| | |
| Farbe = Orange Kinnriemen inkl. = Nein Belüftet = Ja Integrierter Augenschutz = Nein Einstellbare Größe = Ja Material = HPPE Schlitze = Ja gefüttert = Nein Integriertes Schweißband = Ja Spitzentyp = Standardausführung Regenrinne = Nein Entsprechend EN 397 = Ja Reihe = EVO2 Produkt Typ = Sicherheitshelm
EN397. EVO2-Sicherheitshelm. Robuste HDPE-Helmaußenhaut 3D-Präzisionspassung mit den Tiefeneinstellungen der einzigartigen 1-2-3-Punktriemen One-Touch-Rutschratsche, die einfach anzubringen und verstellbar ist Seitliche und hintere Belüftung für die optimale Luftbewegung innerhalb des Gehäuses, was die Helmtemperaturen senkt Universale Schlitze ermöglichen feste Befestigung der Sicherheitsvisiere und des Gehörschutzes am Helm Elektrische 440-Vac-Isolierung und Metallschmelzwiderstand Ersatzschweißband erhältlich Best.-Nr. ; 755-3093 755-3093 Weitere Informationen: | | Farbe: | Orange | Kinnriemen inkl.: | Nein | Belüftet: | Ja | Integrierter Augenschutz: | Nein | Einstellbare Größe: | Ja | Material: | HPPE | Schlitze: | Ja | gefüttert: | Nein | Integriertes Schweißband: | Ja | Spitzentyp: | Standardausführung | Regenrinne: | Nein | Entsprechend EN 397: | Ja | Reihe: | EVO2 | Produkt Typ: | Sicherheitshelm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm, 7506779, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, JSP, AJF030000800, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,31* | € 8,38* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,67* | € 12,66* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,61* | € 12,66* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,26* | € 16,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|