Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nova SMC-37 Keramik, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 4800-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7511651
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     SMC-37
EAN/GTIN:
     5059045988601
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
nova kondensator sortiment
Set beinhaltet = Keramik
Stückzahl = 4800
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial = Keramik
Kapazität max. = 0.01µF
Spannungsbereich = 50V
Max. Spannung = 50V
Kapazitätsbereich = 0.47 pF → 0.01µF
Kapazität min. = 0.47pF

SMD-Keramikkondensatorsortiment SMC-37. SMD-Keramikkondensatorsortiment
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
Keramik
Stückzahl:
4800
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial:
Keramik
Kapazität max.:
0.01µF
Spannungsbereich:
50V
Max. Spannung:
50V
Kapazitätsbereich:
0.47 pF → 0.01µF
Kapazität min.:
0.47pF
Weitere Suchbegriffe: kondensator sortiment, smd kondensator 50v, 7511651, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, Nova, SMC37, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 163,30*
€ 203,01*
Lager 108
Frei Haus
ab € 161,69*
€ 207,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,94*
€ 247,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,54*
€ 246,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,84*
€ 230,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,97*
€ 210,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,69*
€ 192,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
742790
ab € 112,93*
Zubehör
Würth Elektronik
823999
ab € 126,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.