Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter , , Rund-Linse Klar 4.2 x 17 x 17.3mm, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7529145
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     RLP1-600-650
EAN/GTIN:
     5059041750271
Suchbegriffe:
Lichtleiter
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Flexibel/starr = Fest
Länge = 20mm
Abmessungen = 4.2 x 17 x 17.3mm
Montage Typ = PCB-Montage
Linsenform = Rund
Polzahl = 1
Reihen = 1
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 2.8mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 1

Rechtwinklige LED-Hohllichtleiter der Serie RLP1 von Bivar. Diese rechtwinkligen Hohllichtleiter der Serie RLP1 von Bivar bieten ein äußeres weißes Schutzgehäuse und eine einfache Einrast-Leiterplattenmontage. Mit einer Erhöhung von 15 mm sind diese Hohllichtleiter der Serie RLP1 ideal, um das Licht einer LED an einen anderen Ort umzuleiten und die Leiterplatte von möglichem Kontakt zu isolieren, um versehentliche ESD-Schäden zu verhindern. Einrast-Leiterplattenmontage, empfohlene Leiterplattendicke: 0,062" ESD-Schutz Äußeres Hohllichtleitergehäuse Gleichmäßige diffuse Leuchtdichte Ausgangslinse mit 2,8 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Länge:
20mm
Abmessungen:
4.2 x 17 x 17.3mm
Montage Typ:
PCB-Montage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
1
Reihen:
1
LED im Lieferumfang enthalten:
Nein
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
2.8mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
1 x 1
Weitere Suchbegriffe: led array, 7529145, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, RLP1600650, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,56*
€ 0,93*
1
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 3,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.