Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter 2-fach, Rund-Linse Klar 9.3 x 14 x 7.3mm, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7529157
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     RLP2-200-500
EAN/GTIN:
     5059045873457
Suchbegriffe:
Lichtleiter
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Flexibel/starr = Fest
Länge = 17mm
Abmessungen = 9.3 x 14 x 7.3mm
Montage Typ = PCB-Montage
Linsenform = Rund
Polzahl = 2
Reihen = 1
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 2.8mm
Serie = RLP2

Erhöhung der Mitte der Ausgangslinse über die Leiterplatte: RLP2-200 = 5 mm, RLP2-400 = 10 mm und RLP2-600 = 15 mm. Rechtwinklige LED-Hohllichtleiter der Serie RLP2 von Bivar. Diese rechtwinkligen Hohllichtleiter der Serie RLP2 von Bivar mit Zweifachstation bieten ein äußeres weißes Schutzgehäuse und eine einfache Einrast-Leiterplattenmontage. Die Hohllichtleiter der Serie RLP2 sind ideal, um das Licht von 2 LEDs an einen anderen Ort zu leiten und die Leiterplatte vor möglichem Kontakt und somit versehentlichen ESD-Schäden zu schützen. Einrast-Leiterplattenmontage, empfohlene Leiterplattendicke: 0,062" ESD-Schutz Hohllichtleitergehäuse Gleichmäßige diffuse Leuchtdichte Ausgangslinse mit 2,8 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Länge:
17mm
Abmessungen:
9.3 x 14 x 7.3mm
Montage Typ:
PCB-Montage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
2
Reihen:
1
LED im Lieferumfang enthalten:
Nein
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
2.8mm
Serie:
RLP2
Weitere Suchbegriffe: led array, 7529157, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, RLP2200500, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,02*
€ 2,92*
1
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 4,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.