Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzinger Kontaktstift, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schutzinger Kontaktstift, Rot
Schutzinger Kontaktstift, Rot
Artikel-Nr.:
     108EL-7531652
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     ESD 6554 / RT
EAN/GTIN:
     5060641249935
Suchbegriffe:
Kontaktstift
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Farbe = Rot
Nennstrom = 5A

Schutzinger Terminal Schnellverschluss-SteckverbinderDie rote Schutzinger Terminal Buchse mit Schnellfreigabe ist ein 2,8-mm-Flachstecker-Programmsteckverbinder. Er ist ideal, um einen schnellen Kontakt mit Drähten zu erreichen. Die Terminal Steckverbinder für Frontplattenmontage verfügen über einen einpoligen, vollständig isolierten Anschluss und werden für die Übertragung von Spannungen, Strömen und elektrischen Prüfdaten verwendet. Er hat eine Nennspannung von 30 V ac und 60 V dc und einen Nennstrom von 5 A. Schutzinger 4-mm-Programmbereich Eine umfassende Serie von Schutzinger Terminal Posts, Schnelltrennsteckverbindern und Krokodilklemmen, geeignet für viele Anwendungen, einschließlich Prüfbetten, Prüfwerkzeuge und verschiedene elektronische Geräte, die das Programm mit 4 mm Durchmesser und die Sicherheitsprogrammierung nutzen.Eigenschaften und VorteileNickel-Kontaktvergütung Kontaktwerkstoff aus Messing Federkontakt Länge: 38,9 mm Polyamid-IsoliermaterialAnwendungenElektronische Geräte Prüfwerkzeuge PrüfständeZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Nennstrom:
5A
Weitere Suchbegriffe: Laborsteckverbinder, laborsteckverbinder, 7531652, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Einbaubuchsen, Schutzinger, ESD6554RT, Test & Measurement, Test Connectors, Terminal Posts
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,32*
€ 3,41*
€ 6,90*
ab € 2,32*
€ 3,42*
€ 6,90*
ab € 2,79*
€ 4,37*
2 Tage
65
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,24*
€ 8,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KML 7499 / PZ / RG174 / 100
ab € 27,35*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
OBDBOB 8280 AL / 24 V / SW
ab € 278,77*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,33*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KAB 8214 / SW
ab € 221,43*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SET OBDBOB 8445
ab € 271,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.