Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzinger Kontaktstift, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7531655
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     ESD 6554 / BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktstift
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Farbe = Blau
Nennstrom = 5A

Schnelltrenn-Steckverbinder für elektrische Prüfungen, Serie ESD 6554, 2,8-mm-Flachstecker. Eine farbenfrohe Serie von Schnelltrenn-Einbausteckverbindern mit 2,8-mm-Flachstecker von Schutzinger, ideal zum schnellen Herstellen eines Kontakts mit Kabeln; 12 N Federkraft; Befestigen und Lösen durch einfaches Drücken. Die Einbau-Klemmenanschlüsse der Serie ESD 6554 sind einpolig und vollständig isoliert und werden für die Übertragung von Spannungen, Strömen und elektrischen Prüfdaten verwendet. Sie sind Teil der Programm-Serie von Schutzinger mit Ø 4 mm. Isolierung – Gehäusewerkstoff PA 6.6 Plattenstärke: 0,8 → 4 mm. Steckfenster: 6 x 3,7 mm Anschlussflachstecker 2,8 mm x 0,5 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Nennstrom:
5A
Weitere Suchbegriffe: Laborsteckverbinder, laborsteckverbinder, 7531655, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Einbaubuchsen, Schutzinger, ESD6554BL, Test & Measurement, Test Connectors, Terminal Posts
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,69*
€ 4,13*
1
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 4,14*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,77*
€ 4,19*
1
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 4,39*
1 Tag
40
1
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KML 7499 / PZ / RG174 / 100
ab € 27,41*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
OBDBOB 8280 AL / 24 V / SW
ab € 278,60*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 11,88*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KAB 8214 / SW
ab € 221,37*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SET OBDBOB 8445
ab € 271,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.