Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzinger 4mm Polklemme Buchse vernickelt, Schwarz, 33 V ac, 70V dc / 36A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schutzinger 4mm Polklemme Buchse vernickelt, Schwarz, 33 V ac, 70V dc / 36A
Artikel-Nr.:
     108EL-7531738
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     POL 6718 / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Farbe = Schwarz
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Nickel
Nennstrom = 36A
Nennspannung = 33 V ac, 70V dc
Gender = Buchse

Passende Steckverbinder siehe Serie SDK 502: ; 753-1674 753-1674 , ; 753-1677 753-1677 , ; 753-1671 753-1671 , ; 753-1665 753-1665 , ; 753-1661 753-1661. Anschlussstift für elektrische Prüfungen, Serie POL 6718 für 4-mm-Stecker, 36 A. Anschlussstift-Steckverbinder von Schutzinger mit Buchse Ø 4 mm und Schnellanschluss mit radialem Kabel Ø 2 mm. Die Anschlussstift-Steckverbinder für Frontplattenmontage der Serie POL 6718 sind einpolig und werden für die Übertragung von Spannungen, Strömen und elektrischen Prüfdaten verwendet. Sie sind Teil der Programm-Serie von Schutzinger mit Ø 4 mm. Isolierung – Gehäusewerkstoff POM Kontaktwerkstoff: Messing Nennstrom: 36 A
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Nennstrom:
36A
Nennspannung:
33 V ac, 70V dc
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: bananenbuchse ø4mm schwarz, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder schwarz, 7531738, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Anschlussklemmen, Schutzinger, POL6718SW, Test & Measurement, Test Connectors, Binding Posts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / BL
ab € 3,78*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / GN
ab € 3,94*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / RT
ab € 4,54*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / SW
ab € 4,62*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / GE
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.