Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützinger SDK 502 / BL Schnelldruckklemme Blau 16 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2358168-BP
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SDK 502 / BL
EAN/GTIN:
     4064161290065
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Schützinger SDK 502 / BL Schnelldruckklemme Blau 16 A 1 St.

Blau
16 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss · Herstellerfarbe: Blau · Material (Details): PA 6.6 · Nennspannung: 30 V/AC,60 V/DC · Nennstrom: 16 A · Weitere technische Daten: Kontaktteile: vernickelt
Terminal: stecken
Federkraft: 20.0
Übergangswiderstand: 5 mΩ
Betriebstemperatur von: -25 °C
Betriebstemperatur bis: +90 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Schützinger
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss
Herst.-Teilenr.:
SDK 502 / BL
Typ (Hersteller-Typ):
SDK 502 / BL
Material (Details):
PA 6.6
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
30 V/AC | 60 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schnelldruckklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050006628973, Schützinger, SDK 502 / BL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 3,53*
€ 5,38*
1
€ 6,90*
ab € 4,57*
€ 7,15*
1
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 7,15*
1
€ 6,90*
ab € 4,60*
€ 7,25*
Lager 102
39
1
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 9,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
IBU 5568 / BL
ab € 1,96*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 6718 / BL
ab € 8,53*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 6718 / GE
ab € 8,52*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KML 7499 / PZ / RG174 / 100
ab € 27,48*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / BL
ab € 10,61*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 201 / BL
ab € 122,50*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
AK 4732 CU
ab € 1,99*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
OBDBOB 8280 AL / 24 V / SW
ab € 278,75*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 11,86*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KAB 8214 / SW
ab € 220,55*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SET OBDBOB 8445
ab € 271,67*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 102 / BL
ab € 17,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.