Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützinger SDK 502 / SW Schnelldruckklemme Schwarz 16 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2358170-BP
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SDK 502 / SW
EAN/GTIN:
     4064161290089
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborsteckverbinder
schutzinger bananenstecker schwarz
Schützinger SDK 502 / SW Schnelldruckklemme Schwarz 16 A 1 St.

Schwarz
16 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): PA 6.6 · Nennspannung: 30 V/AC,60 V/DC · Nennstrom: 16 A · Weitere technische Daten: Kontaktteile: vernickelt
Terminal: stecken
Federkraft: 20.0
Übergangswiderstand: 5 mΩ
Betriebstemperatur von: -25 °C
Betriebstemperatur bis: +90 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Schützinger
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss
Herst.-Teilenr.:
SDK 502 / SW
Typ (Hersteller-Typ):
SDK 502 / SW
Material (Details):
PA 6.6
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
30 V/AC | 60 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schnelldruckklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, laborsteckverbinder schwarz, Schützinger, SDK 502 / SW
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,62*
€ 7,51*
€ 6,90*
ab € 4,75*
€ 9,15*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 11,23*
2 Tage
100
€ 14,99*
ab € 5,82*
€ 11,52*
€ 4,00*
ab € 5,55*
€ 11,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
IBU 5568 / SW
ab € 1,81*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SEB 6445 NI / SW
ab € 1,71*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 6718 / GN
ab € 4,82*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 6718 / SW
ab € 5,07*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KML 7499 / PZ / RG174 / 100
ab € 28,99*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
AK 4732 CU
ab € 2,19*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
OBDBOB 8280 AL / 24 V / SW
ab € 282,65*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,23*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KAB 8214 / SW
ab € 221,02*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SET OBDBOB 8445
ab € 275,85*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 102 / RT
ab € 17,08*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / SW
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.