Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Druckluft-Matrizenschleifer, 25000U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bahco Druckluft-Matrizenschleifer, 25000U/min
Bahco Druckluft-Matrizenschleifer, 25000U/min
Bahco Druckluft-Matrizenschleifer, 25000U/min
Bahco Druckluft-Matrizenschleifer, 25000U/min
Artikel-Nr.:
     108EL-7541820
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BP822
EAN/GTIN:
     7314150134984
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Schleiferart = Druckluft-Matrizenschleifer
Hub-/Drehzahl = 25000U/min

Miniatur-Druckluft-Matrizenschleifer, Bahco. Druckluftbetriebener Miniatur-Matritzenschleifer mit 3-mm- und 6-mm-Spannpatrone für erhöhte Flexibilität. Eigenschaften und Vorteile 1/4"-Einlass Kompaktes Design Gummigriff Drehbarer Anschluss Schallpegel: 85 dBA Luftstrom: 170 l/min Schwenkbarer Luftauslass 3- und 6-mm-Spannpatronen im Lieferumfang enthalten Sicherheitsauslöser
Weitere Informationen:
Schleiferart:
Druckluft-Matrizenschleifer
Hub-/Drehzahl:
25000U/min
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, Elektro-Winkelschleifer, Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, stabschleifer bahco, druckluft geradschleifer, 7541820, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Druckluftschleifer, Bahco, BP822, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Grinders
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 124,10*
€ 153,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 126,28*
€ 159,92*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 131,30*
€ 162,30*
€ 6,90*
ab € 194,31*
€ 237,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,07*
€ 189,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,43*
€ 164,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BP420M
ab € 3,65*
Zubehör
Bahco
BP421M
ab € 3,64*
Zubehör
Bahco
BP423M
ab € 3,75*
Zubehör
Bahco
BP424M
ab € 3,76*
Zubehör
Norton
07660705183
ab € 35,30*
Zubehör
Norton
07660705184
ab € 43,50*
Zubehör
Saint-Gobain
63642561321
ab € 76,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.