Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifmaschine; pneumatisch; 6,3bar; 170l/min; 85dBA; 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifmaschine; pneumatisch; 6,3bar; 170l/min; 85dBA; 165mm
Schleifmaschine; pneumatisch; 6,3bar; 170l/min; 85dBA; 165mm
Artikel-Nr.:
     2805-SA.BP822
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BP822
EAN/GTIN:
     7314150134984
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Hersteller: BAHCO
Lärmbelastung: 85dBA
Drehzahl: 25000Umdr./Min
Länge: 165mm
Werkzeug-Typ: Schleifmaschine
Werkzeuganwendung: für Werkstattarbeiten
Ausführung: pneumatisch
Anschlüsse: 1/4"
Versorgungsdruck: 6,3bar
Luftverbrauch: 170l/min
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 125,35*
€ 153,86*
Frei Haus
ab € 125,99*
€ 159,22*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 133,26*
€ 162,99*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 194,10*
€ 237,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,13*
€ 282,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,78*
€ 280,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,14*
€ 266,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,03*
€ 243,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,10*
€ 230,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BP420M
ab € 3,71*
Zubehör
Bahco
BP421M
ab € 3,85*
Zubehör
Bahco
BP423M
ab € 4,26*
Zubehör
Bahco
BP424M
ab € 4,27*
Zubehör
Norton
07660705183
ab € 35,35*
Zubehör
Norton
07660705184
ab € 43,48*
Zubehör
Saint-Gobain
63642561321
ab € 76,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.